絞り込み
ストレージ容量
- 128GB(1)
ビデオスピードクラス
- V30(1)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(1)
- UHS-I U3(1)
SDスピードクラス
- CLASS10(2)
ブランド
- Team(チーム)
- SanDisk(サンディスク)(13)
- Gigastone(11)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- HIDISC(6)
- サンディスク(5)
- キオクシア(KIOXIA)(5)
- SONY(ソニー)(3)
- エレコム(2)
- グリーンハウス(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- SANMAX(2)
- SUNEAST(サンイースト)(2)
- KENWOOD(1)
- ARCHISS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ストレージ容量」から絞り込む
128GB(1)

SDXCカード UHS-I U3
Team(チーム)¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカードRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDXCメモリーカード UHS-I対応
Team(チーム)¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDXCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I