絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(1)
- 64GB(2)
- 128GB(3)
- 256GB(3)
ビデオスピードクラス
- V10(1)
- V30(3)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(1)
- UHS-I U3(3)
SDスピードクラス
- CLASS10(4)
ブランド
- サンディスク
- Gigastone(13)
- SanDisk(サンディスク)(13)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- HIDISC(6)
- キオクシア(KIOXIA)(4)
- エレコム(3)
- SONY(ソニー)(3)
- グリーンハウス(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- SANMAX(2)
- Team(チーム)(2)
- SUNEAST(サンイースト)(2)
- KENWOOD(1)
- ARCHISS(1)
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(1)
64GB(2)
128GB(3)
256GB(3)

サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード
サンディスク¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場 サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能 フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応 高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード
サンディスク¥19,980税込¥21,9781個当日出荷4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 ワークフローの効率を向上 SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。 撮影スピード最大90MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性。テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます。 誤って削除した画像を復元。誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。 利用条件が適用されます。容量128GBUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大90読取速度(MB/s)最大190仕様【フォームファクター】SDXCSDスピードクラスCLASS10
サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード
サンディスク¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適で、ワークフローの効率を向上させます。SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載し、パフォーマンスを最適化。高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。高精細で中断のない4K UHD動画撮影を可能にするパフォーマンスを備えています。信頼できる耐久性も特長で、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応。どこでも安心して撮影に集中できます。また、誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています(※登録が必要。利用条件が適用されます)。仕様【フォームファクター】SDXC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード
サンディスク¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷卓越した高信頼性6Kおよび4K UHD ビデオ撮影 【高精細の6K ビデオ撮影を実現】 ビデオスピードクラス60で60MB/秒の最低持続書き込み速度を発揮し、標準録画モードでシネマ品質の6Kビデオを撮影できます。 【最大150MB/秒の撮影スピード】 連続バーストモードやタイムラプスの撮影で高品質な画像を録画できます。 【最大転送速度280MB/秒】 写真やビデオファイルの読み出し時間を短縮。SanDisk ProfessionalのPRO-READER Multi Cardリーダー(別売)に装着すると、速度とパフォーマンスを最大化できます。 【お気に入りのゲームも保存】 容量を使い切ったり、撮影の合間にカードを交換することなく撮影に集中できます。 【プロ仕様のデータ復旧】 RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェア(※登録・ダウンロードが必要)で、誤って削除したファイルを復旧できます。特典は1年間有効です。 【信頼できるストレージ】 防水性、耐温度性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐落下性、耐X線性、耐磁性を備え、現場の過酷な条件に耐えることができます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.17×23.91×31.92読取速度(MB/s)280
サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-Iカード
サンディスク¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷創造性が無限に広がるツール ワークフローの効率を向上 SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速転送速度でメディアのオフロード時間を短縮します。 SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると、最大速度を発揮できます(※別売)。 撮影スピード最大140MB/秒 最大140MB/秒の撮影スピードを発揮、一瞬の動きも逃さず撮影できます。 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 パワフルな連続バーストモード撮影 UHSスピードクラス3(U3)とビデオスピードクラス30(V30)に対応、中断なく連続バーストモードショットを撮影できます。 信頼できる耐久性 テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこにいても安心して作業に集中できます。 誤って削除した画像を復元 誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア(2年間利用特典付き)が付属しています。UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大140読取速度(MB/s)最大200互換性SDXCおよびSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能SDスピードクラスCLASS10