「ストレージ容量 」から絞り込む
カテゴリ: マイクロSDXCUHSスピードクラス: UHS-I U1すべて解除
マイクロSDXCカード HIDISC 当日出荷
Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上!
4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途 スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に 仕様 R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵 寸法(mm) 32×24×2.1 規格 microSDXC 保証期間 1年 動作温度範囲(℃) -25~85 SDスピードクラス Class10 UHS-I speed class3, v30, A2 UHSスピードクラス UHS-I ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7/3.6
microSDXC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISS (1件のレビュー) 当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間 ご購入日より5年間(ハードウェア保証) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1 ビデオスピードクラス V10
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
用途 スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ) UHSスピードクラス UHS-I U1 仕様 最大転送速度:R100 保証期間 4年間 SDスピードクラス class10 タイプ EXCERIA
Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
仕様 ファイルシステム:exFAT 寸法(mm) 32×24×2.1 規格 microSDXC 機能 ECC内蔵 保証期間 1年間 動作温度(℃) 0~70 読込速度 90MB/s(最大) 書込速度(MB/s) 45(最大) SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I 動作電圧(V) 2.7/3.6
高耐久microSDXCカード(旧東芝メモリー) キオクシア(KIOXIA) 6日以内出荷
監視カメラやドライブレコーダー、その他ビデオ録画などに適した高耐久のmicroSDカード
タイプ HIGH ENDURANCE インターフェイス microSDXC 転送速度(MB/sec) 最大100 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 64GB 書込速度(MB/s) 最大65 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-I Class1
microSDXCカード 512GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s SanDisk(サンディスク) 6日以内出荷
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 512 読取速度(MB/s) 150 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1
マイクロSDXCカード HIDISC 当日出荷
コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途 デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど UHSスピードクラス UHS-I U1 対応ファイル exFAT 寸法(mm) 15×11×1 保証期間 1年 規格 microSDXC SDスピードクラス Class10
microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付 トランセンド 9日以内出荷 から 11日以内出荷
寸法(mm) 11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g) 0.4(0.01oz) 保証期間 2年 フラッシュ 3D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
microSDXCカード UHSⅠ 64GB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
ムービー撮影やデジタル一眼レフに最適!
UHS スピードクラス1対応の大容量microSDカード
「MSDU1-Rシリーズ」は、UHS-I規格およびUHS スピードクラス1に対応した、SDカード変換アダプター付きmicroSDカードです。 添付の変換アダプターを使用することで、SDカードに変身。ビデオカメラや一眼レフカメラ等にご利用いただけます。大容量のラインアップで、フルHDでの長時間録画や高画質での写真撮影など、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、microSDカードをスマホの内部に装着すれば、スマホのデータ保存用としてもお使いいただけます。
容量(GB) 64 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS スピードクラス1 付属品 SDカード変換アダプター 適合機種 microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、Nintendo Switch(TM) 質量(g) 約0.24(microSDカードのみ) 使用温度範囲(℃) 0~55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) SDカード変換アダプター装着時:24.0×32.0×2.1、microSDカード本体:11.0×15.0×1.0 電源電圧(V) 2.7~3.6 インターフェース バス:UHS-I カード microSDXC、SDXC 保証期間 ハードウェア保証(1年間) アズワン品番 64-3790-69 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
マイクロSDXCカード HIDISC 当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm) 15×11×1 タイプ MLC 規格 microSDXC 保証期間 1年間 容量(GB) 64 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
ウルトラ microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード〇最大転送速度150MB/秒超高速転送速度でカードを高速にオフロード。〇Android(TM)スマートフォンやタブレット、Chromebooks、Windowsノートパソコンに最適〇フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応フルHDビデオの長時間録画・保存。お気に入りのストリーミングサービスの映画のダウンロード、音楽、ゲーム、写真、ポッドキャストなども保存できます。〇A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮アプリの使用にも最適化されており、アプリの起動時間短縮とパフォーマンスを強化。スマートフォンのエクスペリエンスが向上します。〇サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを1か所で管理アプリを使用して、場所やタイムラインに基づいて写真やビデオを検索。写真、ビデオ、ソーシャルメディアアカウント、連絡先などを自動的にバックアップします。デバイスからメモリーカードにコンテンツを移動し、空き領域を確保できます。ダウンロードとインストールが必要〇広範なテストで実証された優れた耐久性〇何千ものデバイスでテスト、互換製品で問題なく動作することを実証。また、独自フラッシュ管理技術8により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。加えて、10年間の製品保証が付帯しています。
セット内容 取扱説明書・保証書、変換アダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約1.02×14.99×10.92 各種認証 CE/FCC/C-Tick/RCM/UKCA/EAC/ICES 容量(TB) 1.5 動作温度範囲(℃) -25~85 読取速度(MB/s) 最大150 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I ビデオスピードクラス V10
microSDXCカード 64GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s SanDisk(サンディスク) 6日以内出荷
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 64 読取速度(MB/s) 140 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1
UHS-I Class1 microSDXCカード SD変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
デジタルカメラ・デジタルビデオカメラに最適。リード最大40MB/sの高速転送
対応機器との高速転送を実現。UHSスピードクラス1に対応
JIS防水保護等級7(IPX)準拠。防水仕様で水漏れにも安心
ファイルをジャンルで分類。無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
いつでもどこでも容量不足を解消。さまざまな用途で活躍
SD変換アダプター付属
規格 microSD Specification Ver.2.00準拠、SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品 microSD→SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g) 約0.4 種類 マイクロSDXCメモリーカード 対応機種 SDXC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V) 2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×15×1(本体のみ・突起部除く) メモリー容量 64GB 保護機能 セキュリティー機能(著作権保護機能)SDMI準拠 動作温度(℃) 0~60 動作湿度(%) 20~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3798-54 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス1
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウス 5日以内出荷
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品 SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g) 約0.2 規格 SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃) 0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11.0×15.0×1.0 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲 0%~93%(結露なきこと) 保証期間 3年間 転送速度(MB/sec) 「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1
microSDXCカード 633x UHS-I U3 Lexer 4日以内出荷
高画質の写真や1080pフルHD、3D、4Kの動画を撮影。
冒険をHDで記録。
マルチメディアをさらに活用。
デバイスをさらに活用。
付属のアダプタでファイルを簡単に転送。
厳格なテスト済み。
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウス 9日以内出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済みスマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応オートリフレッシュ機能
仕様 NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品 SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g) 約0.3 規格 SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃) -25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11.0×15.0×1.0 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲 -40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間 1年間 耐振動 20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度 トルク強度:0.1N±2.5deg. RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 1500G/0.5ms SDスピードクラス CLASS10 挿抜回数 10000回 落下耐久(m) 1.5
microSDXC Lexer (1件のレビュー) 4日以内出荷
容量(GB) (microSD)64 UHSスピードクラス UHS-Ⅰ class10 性能 シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)95MB/s、【書き込み速度】(最大)45MB/s 寸法(mm) 15×10×1 質量(g) 12
『マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3