690件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。
タイプ3方爪(複動式) シリーズCKR
1個
79,980 税込87,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ROBO SHEET W/O MF
チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 ドライな環境で滑り止め効果を向上させるシートです。
用途自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護 厚さ(mm)2.1 質量(g)2.3 外形寸法(mm)40×40 (カッティング可) 構成ニトリルゴム、ポリエステル/綿、両面シート 動作環境ドライ 取付け方法両面テープ、皿ねじ固定
1袋(10枚)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。 エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。 費用対効果に優れ、導入も簡単です。 プラグアンドプレイ。 空気圧の範囲は-70~110kPaです。 手動で制御し、またはI/Oで制御します
用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプ セット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ 寸法(mm)163×143×53 質量(g)800 適合チューブ外径(Φmm)Φ4 定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電) 制御方式I/O 定格電流(A)0.8 騒音値(dB)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.03MB) 最大気圧力(KPa)-70~-110 IP等級IP20 ピーク電流(A)1.2
1個
83,000 税込91,300
翌々日出荷

DT-MG-P4R07-01I 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT 動画あり
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要) 質量(g)可搬:500(最大750g) 電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ) 定格電圧(V)48 本体質量(kg)8 繰返し精度(mm)±0.05 定格出力(W)150 通信方式TCP/IP, Modbus TCP ベース寸法(mm)190×190 取付け方法デスクに設置可能 軸数ロボットアーム:4 周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.66MB) 最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300 リーチ寸法(mm)440 IP等級IP10 対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio 可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
438,800 税込482,680
翌々日出荷

チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6775 材質鉄製 幅(mm)160 高さ(mm)81 タイプツール側 奥行(mm)55 可搬質量(kg)~35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

エアーポート切り替えバルブです。 押してる間、ポートを切替えます。
トラスコ品番388-9948 幅(mm)23 高さ(mm)50 奥行(mm)16.5
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート用交換パッキン。
トラスコ品番388-6802 適合機種OX-30AI/60AI 幅(mm)9 高さ(mm)6 奥行(mm)9
1個
219 税込241
翌々日出荷

独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーオプションの追加が可能です。
タイプツール側
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーチェッキ弁内蔵です。(ロボット側) エアーオプションの追加が可能です。
タイプロボット側
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツールチェンジャー用コネクターです。
トラスコ品番388-8430 幅(mm)30.8 高さ(mm)15.5 タイプロボット側 奥行(mm)12.6 コネクタ取付位置ロボット側
1個
309 税込340
翌々日出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8370 幅(mm)54 高さ(mm)25 奥行(mm)45 適合サイズ(mm)Φ12・Φ20 適合サイズΦ12・Φ20
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8368 幅(mm)40 高さ(mm)25 奥行(mm)45 適合サイズ(mm)Φ20・Φ20 適合サイズΦ20・Φ20
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8369 材質超ジュラルミン 幅(mm)26 高さ(mm)16 奥行(mm)30 適合サイズ(mm)Φ12・Φ12 適合サイズΦ12・Φ12
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1本のネジを締めるだけでハンドが交換完了します。
トラスコ品番388-6772 材質超ジュラルミン 幅(mm)160 高さ(mm)87 タイプロボット側 奥行(mm)46 可搬質量(kg)~35
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

取付面にタップ加工を施しており、シリンダー等の取付が可能です。
トラスコ品番388-8382 幅(mm)48 高さ(mm)18 奥行(mm)30 適合サイズ(mm)Φ12 取付穴M3・M4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
トラスコ品番388-8379 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)10 適合サイズ(mm)Φ12
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8365 幅(mm)30 高さ(mm)10 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ12
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8364 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ12
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 6g(57.2%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1527 ストローク(mm)20 取付接続:Φ12 高さ(mm)61.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8798 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)44.2 取付3-M5 高さ(mm)16 タイプ近接センサー付 奥行(mm)115.2
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
付属品継手:BF-6 トラスコ品番387-8796 幅(mm)54 取付3-M6 高さ(mm)20 タイプ近接センサー付 奥行(mm)147
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5 トラスコ品番387-8801 材質本体・爪部:超ジュラルミン 幅(mm)30.6 取付3-M4 高さ(mm)13 タイプセンサー無 奥行(mm)98.8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

CHK-EM/EL/EX用の近接Assyとなります。 (CHK-EM1/EL1/EX1/EL2/EX2には取付出来ません) 端末処理はしておりません。
トラスコ品番387-8819 適合機種CHK-EM/EL/EX セット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類 長さ(mm)ハーネス:1000 高さ(mm)6.5 奥行(mm)20
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6805 ストローク(mm)20 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ引込 奥行(mm)78 取付穴4.5×5 出力(N)押し:22、引き:82
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6810 ストローク(mm)20 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ押出 奥行(mm)58 取付穴4.5×5 出力(N)押し:105、引き:22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWの取り付けが可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6804 ストローク(mm)10 幅(mm)48 高さ(mm)28 タイプ押出 奥行(mm)48 取付穴4.5×5 出力(N)押し:110、引き:20
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
幅(mm)48 高さ(mm)28 取付穴4×5 出力(N)押し:98、引き:19
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) コネクタ仕様ライトアングル
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。 高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。
材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200
RoHS
ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 耐食性に優れたステンレス製。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-5~55(凍結がないこと) 回転方向【出力軸】入力軸と同方向 許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155 RoHS指令(10物質対応)対応 バックラッシュ1°以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から545mm~1007mmにできます。 可搬重量4kg~14kgのファナック製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
材質/仕上FC250/塗装(青色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャングルジムシリーズ接続金具に直接取付けが可能です。 先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具をご使用ください。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性、耐油性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質ウレタン
1個
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐油性、耐酸性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質フッ素
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番115-7193 高さ(mm)21 質量(g)5 径(Φmm)15
1個
319 税込351
当日出荷

材質超ジュラルミン
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式で特殊パッドが装着できるオールインワンの吸着金具です。
高さ(mm)32.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります