絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
673件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5) 近藤製作所チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5)近藤製作所
15,200税込16,720
1個
89日以内出荷
0.5kg可搬の超小型オートハンドチェンジャー。本体質量60g の超小型軽量でパラレルロボットに最適。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まっても内蔵スプリングで保持します。オプションが豊富。本体内蔵の2 本のツール用ポートに加え、最大2 本の空気用増設ポートと最大6 本の信号線用電極ユニットを追加することができます。
大きさ0.5最小断面積(mm2)【空気インターフェース】0.78
チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC) 近藤製作所チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC)近藤製作所
19,855税込21,841
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB 近藤製作所チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB近藤製作所
12,350税込13,585
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
シリーズKHB
ロボット本体 Novaシリーズ DOBOTロボット本体 NovaシリーズDOBOT
1,750,000税込1,925,000
1台
40日以内出荷
定格IP 定格:IP54温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ)再現性±0.05mm材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)通信インターフェースRS485
ロボット本体 CRSシリーズ DOBOTロボット本体 CRSシリーズDOBOT
3,080,000税込3,388,000
1台
40日以内出荷
仕様コミュニケーション:TCP/IP、Modbus、Wi-Fi定格IP 定格:IP54定格電圧48V DC温度0° ~ 45℃材料アルミニウム合金、ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.97MB)通信インターフェースRS485コントローラI/O:【DI】16【実行/実行】16【AI/AO】2【ABZインクリメンタルエンコーダ】1
ロボット本体 CRシリーズ DOBOTロボット本体 CRシリーズDOBOT
2,550,000税込2,805,000
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.97MB)
ロボット本体 CRASシリーズ DOBOTロボット本体 CRASシリーズDOBOT
3,700,000税込4,070,000
1台
40日以内出荷
CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.56MB)
ロボット本体 CRAシリーズ DOBOTロボット本体 CRAシリーズDOBOT
4,580,000税込5,038,000
1台
40日以内出荷
CR機種のアドバンスモデル
用途パレタイズシステム対応機種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.56MB)
CRAシリーズ用2.5Dカメラ DOBOTCRAシリーズ用2.5DカメラDOBOT
420,000税込462,000
1台
40日以内出荷
プラグインで利用可能
黒、白センサータイプCMOS、グローバルシャッターセンサーサイズ:1/1.7"光源14 LED: 白解像度2368 × 1760RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)コネクタ仕様レンズコネクタ:M12マウント、機械式フォーカス焦点距離12.4ミリメートルピクセルサイズ:3.2μm × 3.2μm、形式:モノ8
ロボット本体 CRAシリーズ DOBOTロボット本体 CRAシリーズDOBOT
3,170,000税込3,487,000
1台
40日以内出荷
CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.56MB)
パラレル ロボットグリッパー Festoパラレル ロボットグリッパーFesto
779,800税込857,780
1個
7日以内出荷
Festo の NECC シリーズプラグは耐腐食性等級 1 で、腐食ストレスが低く抑えられています。長さは 84 mm です。RoHSに適合(2022年10月現在)
仕様●グリッパータイプ:空圧式●エンドエフェクタ:パラレル●指の数:2●グリップ力:35N●コード番号:203-8868アズワン品番65-7344-18
リストコンプライアンサ ビーエルオートテックリストコンプライアンサビーエルオートテック
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
RCCデバイスはRemote Center Complianceの機能をゴム部品を用いて実用化したデバイスです。ロボットや自動組立て機械のアームとグリッパの間に装着することにより、組立てられる部品間の水平方向および角度(こじり)方向の誤差を修正し、組立てを容易にします。かじりやこじりによる不良やロスタイムを減少させ機械の損傷を防止しますので、製品の品質、生産性の向上に大きな効果を発揮します。ロックアップRCCデバイスは従来のRCCデバイスに、フローティング状態を空気圧でロックアップする機構を加えました。X・Y・Z・α・θ方向の誤差修正ゴムエレメントによりコンプライアンス機能を有します。挿入作業において面取り部に接触すれば、各方向の誤差を修正します。部品間の組立てを容易にし、製品の品質、生産性の向上を実現します。
用途VTRヘッド周辺部品の組立て、プリント基板への部品組立て、カーステレオの組立て、LSI検査設備(ローディング)、カーエアコンの組立て、モータの組立て、オルタネータの組立て、CDプレーヤの組立て、自動変速機のバルブ組立て、磁気ディスク装置の組立て、エンジンのバルブ組立て、人工透析器の組立て航空機外板のドリル加工、自動計測(検査)、ツールの位置決めと交換、リーマ通し、航空機外板の切削・バリ取り、金型の位置合わせ繰返し精度(mm)ロック時:±0.1(軸垂直姿勢で無負荷の場合)使用温湿度範囲0~55℃、0~90%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロックアップ軸:水平方向および角度方向(軸垂直姿勢にて)、ロック用空気圧ポート:M3×1本、アンロック用空気圧ポート:M3×1本、作動空気圧:0.39~0.68MPa(4~7kgf/cm2)
リストコンプライアンサ ビーエルオートテックリストコンプライアンサビーエルオートテック
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
RCCデバイスはRemote Center Complianceの機能をゴム部品を用いて実用化したデバイスです。ロボットや自動組立て機械のアームとグリッパの間に装着することにより、組立てられる部品間の水平方向および角度(こじり)方向の誤差を修正し、組立てを容易にします。かじりやこじりによる不良やロスタイムを減少させ機械の損傷を防止しますので、製品の品質、生産性の向上に大きな効果を発揮します。X・Y・Z・α・θ方向の誤差修正ゴムエレメントによりコンプライアンス機能を有します。挿入作業において面取り部に接触すれば、各方向の誤差を修正します。部品間の組立てを容易にし、製品の品質、生産性の向上を実現します。
用途VTRヘッド周辺部品の組立て、プリント基板への部品組立て、カーステレオの組立て、LSI検査設備(ローディング)、カーエアコンの組立て、モータの組立て、オルタネータの組立て、CDプレーヤの組立て、自動変速機のバルブ組立て、磁気ディスク装置の組立て、エンジンのバルブ組立て、人工透析器の組立て航空機外板のドリル加工、自動計測(検査)、ツールの位置決めと交換、リーマ通し、航空機外板の切削・バリ取り、金型の位置合わせ使用温湿度範囲0~55℃、0~90%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイント ビーエルオートテックロータリジョイントビーエルオートテック
299,800税込329,780
1個
45日以内出荷
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備軽量・コンパクトな本体エンドレス回転(定格50rpm)回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部縦回転式、横回転式による複数治具の軸部その他、正逆か回転物の軸部仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mmポート数【空気圧】2本使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2)接続【電気信号】固定側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、回転側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8)定格回転速度(min-1[r.p.m])50RoHS指令(10物質対応)対応接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V)最高回転速度(min-1)100
ロータリジョイント ビーエルオートテックロータリジョイントビーエルオートテック
539,800税込593,780
1個
45日以内出荷
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備軽量・コンパクトな本体エンドレス回転(定格50rpm)アナログ信号接点6本~36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4) 回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部縦回転式、横回転式による複数治具の軸部その他、正逆か回転物の軸部仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm質量(kg)約3.0ポート数【空気圧】2本使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2)接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8)定格回転速度(min-1[r.p.m])50RoHS指令(10物質対応)対応接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V)最高回転速度(min-1)100
電動アクチュエータ取り付け EHAM 毎日午前 シリーズ Festo電動アクチュエータ取り付け EHAM 毎日午前 シリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo 取り付けキットは、ロータリーグリッパーモジュールとアダプタキットの間に配置されています。これは任意の位置で組み立てることができます。サイズ:40 CRC:1 (低腐食ストレス) 周囲温度:-10 → 70 ℃
仕様●アクチュエータタイプ:取り付け機器●コード番号:203-1281アズワン品番65-8013-37
取り外し可能アイ NORGREN取り外し可能アイNORGREN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QA/8032 シリーズは、UR ユニバーサルリアアイ ISO アクチュエータ取り付けボア(直径 32 mm )です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8032●コード番号:218-0686アズワン品番65-7904-35
ハイフット NORGRENハイフットNORGREN
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8063 シリーズは、直径 63 mm の C フィート ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8063●コード番号:218-0699アズワン品番65-7905-98
取り外し可能アイ NORGREN取り外し可能アイNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8063 シリーズは、直径 63 mm の UR ユニバーサルリアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8063●コード番号:218-0702アズワン品番65-7903-80
ハイフット NORGRENハイフットNORGREN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren C フィート取り付け具は、穴径 25 mm です。シリンダ径: 25 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90025●コード番号:220-3952アズワン品番65-7966-82
フート FestoフートFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフットには、32 のサイズの球面ベアリングが採用されていて、2 種類の中程度周囲温度: -40 → 120 ℃ 製品重量は 162 g です
仕様●メーカーシリーズ:LSNG●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2509アズワン品番65-8028-58
ハイフット NORGRENハイフットNORGREN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
IMI Norgren C フィート取り付け具です。シリンダ径: 50 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/57050●コード番号:220-3944アズワン品番65-7965-44
ROBO SHEET W/O MF TOWA(東和コーポレーション)ROBO SHEET W/O MFTOWA(東和コーポレーション)
19,980税込21,978
1袋(10枚)
7日以内出荷
チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 ドライな環境で滑り止め効果を向上させるシートです。
用途自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護厚さ(mm)2.1質量(g)2.3外形寸法(mm)40×40 (カッティング可)構成ニトリルゴム、ポリエステル/綿、両面シート動作環境ドライ取付け方法両面テープ、皿ねじ固定
ROBO SHEET URETHANE TOWA(東和コーポレーション)ROBO SHEET URETHANETOWA(東和コーポレーション)
25,980税込28,578
1袋(10枚)
6日以内出荷
チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 クリーンな環境で滑り止め効果を向上させるシートです。クッション性がある為、製品へのキズ防止にも効果的です。
用途自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護厚さ(mm)1.9質量(g)1.1外形寸法(mm)40×40 (カッティング可)構成ウレタン、ナイロン、両面シート動作環境クリーン、ドライ取付け方法両面テープ、皿ねじ固定
ROBO FINGER TOWA(東和コーポレーション)ROBO FINGERTOWA(東和コーポレーション)
39,980税込43,978
1セット(5組)
6日以内出荷
チャックやロボットのツメ部に装着する事でチョコ停改善。 油や水にぬれても滑りにくい特殊な加工を施したツメ用カバーです。
用途自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護厚さ(mm)1.5全長(mm)80質量(g)5.5構成合成ゴム ポリエステル/綿 ウレタン動作環境ウェット(油・水)、ドライ取付け方法ツメ部先端より着脱/平ねじ固定可/結束バンド袖幅(cm)4.55
標準シャフト イマオコーポレーション標準シャフトイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番214-2599
シャフトロック イマオコーポレーションシャフトロックイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トラスコ品番214-5929
ワイヤレスコネクター4P・ツール側 アインツワイヤレスコネクター4P・ツール側アインツ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。 出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番388-9934適合機種OX-SBI幅(mm)35高さ(mm)53タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点
ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 アインツワイヤレスコネクター4P・ロボット側アインツ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番388-9932適合機種OX-SB長さ(mm)ハーネス:2000幅(mm)35高さ(mm)53タイプロボット側奥行(mm)20入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
ピストン アインツピストンアインツ
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
エアニッパーのピストンです。
トラスコ品番388-8400適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)44.5高さ(mm)24奥行(mm)39.5
Oリング アインツOリングアインツ
129税込142
1個
当日出荷
OX-20用交換パッキン。
トラスコ品番388-6801適合機種OX-35/60高さ(mm)1.9外径(Φmm)11.6
スライドスプリング アインツスライドスプリングアインツ
129税込142
1個
翌々日出荷
エアーニッパーのスライド用のスプリングです。
トラスコ品番388-8403幅(mm)11.5高さ(mm)7奥行(mm)11.5
サクションBKT・Φ12・M6 アインツサクションBKT・Φ12・M6アインツ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Φ12用穴とM6タップが施されています
トラスコ品番388-8373幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M6適合サイズΦ12
サクションBKT・Φ12・M5 アインツサクションBKT・Φ12・M5アインツ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
Φ12用パイプ穴とタップ穴加工が施されたコネクターです。 エアー配管等のマニホールドとしても使用頂けます。
トラスコ品番388-8374材質超ジュラルミン幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M5適合サイズΦ12
マニホールド・BF6 樹脂 アインツマニホールド・BF6 樹脂アインツ
909税込1,000
1個
当日出荷
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)
トラスコ品番387-8777幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30適合サイズΦ6ホース
パッキン(ツール側) アインツパッキン(ツール側)アインツ
219税込241
1個
当日出荷
ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート用交換パッキン。
トラスコ品番388-6802適合機種OX-30AI/60AI幅(mm)9高さ(mm)6奥行(mm)9
取付金具・ミニエアーニッパー用 アインツ取付金具・ミニエアーニッパー用アインツ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本)トラスコ品番388-8399適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)42高さ(mm)44奥行(mm)55
刃先スプリング・ミニエアーニッパ用 アインツ刃先スプリング・ミニエアーニッパ用アインツ
349税込384
1個
当日出荷
エアニッパーの刃先スプリングです。
トラスコ品番388-8397適合機種NW-50、NW-50R
替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用アインツ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用アインツ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器