絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 3(20)
  • 6(2)
外径(Φmm)
  • 20
  • 5(5)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 19(5)
  • 22(21)
  • 23(23)
  • 25(28)
  • 30(8)
  • 32(9)
  • 38(10)
  • 40(12)
  • 50(38)
  • 60(4)
  • 65(16)
  • 70(4)
  • 75(32)
  • 100(22)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(1)
  • 樹脂(1)
  • (2)
  • 銅・真鍮(2)
厚さ(mm)
  • 1.5(5)
  • 2(4)
  • 4(1)
  • 6(1)
ブランド
  • TRUSCO(11)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • リューター(2)
  • バーテック(1)
  • LESSMANN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(3)
3(20)
6(2)
軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN軸付ホイルブラシ(軸径6mm)LESSMANN(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。軸径(Φmm)6材質軸:スチール軸長(mm)30適合材各種金属
平型ブラシステンレス TRUSCO平型ブラシステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ステン0.1(304)
平型ブラシ 真鍮 TRUSCO平型ブラシ 真鍮TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)0.1毛材真鍮適合材真鍮、銅、合金
平型ブラシナイロン TRUSCO平型ブラシナイロンTRUSCO
529税込582
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要仕上げ、艶出し、クリーニング質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ナイロン0.2
軸付ホイールブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ ナイロンリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用一般洗浄用一般払い用
ステンレスワイヤーブラシ NSK(ナカニシ)ステンレスワイヤーブラシNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
幅(mm)1.5軸長(mm)43毛材SUS304
軸付ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
平型ブラシ硬綱線 TRUSCO平型ブラシ硬綱線TRUSCO
869税込956
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1
ワイラー 軸付ブラシ バーテックワイラー 軸付ブラシバーテック(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ スチールNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール
研磨剤入りナイロンブラシ リューター研磨剤入りナイロンブラシリューター
4,298税込4,728
1袋(3本)
当日出荷
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。トラスコ品番128-3117軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40毛丈(mm)4外径(Φmm)20毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 ワイヤーブラシ NSK(ナカニシ)真鍮 ワイヤーブラシNSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材真鍮
軸付ホイールブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 真鍮リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(5本)
当日出荷から3日以内出荷
真ちゅう線(BSW)硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨精密部品の研磨バリ取り適合材真鍮、銅など
平型バフ TRUSCO平型バフTRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径×軸長(mm)3×40材質毛材/合成皮革(ネオセーム)形状合成皮革ベージュ摘要鏡面仕上げ、最終艶出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000材質(軸)快削鋼
平型ブラシ フランネル(布) TRUSCO平型ブラシ フランネル(布)TRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたチャモイス(鹿皮)・フランネル(布)の2タイプの艶出しブラシ。
用途チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに。フランネル:やわらかいフランネルの積層パフでほこり取り、最終艶出しに。軸径(Φmm)3材質フランネル(布)形状フランネル幅(mm)5全長(mm)45摘要ほこり取り、最終艶出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー材質(軸)快削鋼
軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線 リューター軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線リューター
2,998税込3,298
1袋(3本)
当日出荷
酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨。水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。トラスコ品番128-1859軸径(Φmm)3厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)20毛材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
平型ブラシ TRUSCO平型ブラシTRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。
用途細かい溝、コーナーの調整、凹凸部、パイプの内面の研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス摘要金属製品のバリ取り、サビ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40毛材ステンレス線径(mm)0.08
毛ブラシ カップ型 豚毛 3本入 NSK(ナカニシ)毛ブラシ カップ型 豚毛 3本入NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)3毛材
軸付ホイールブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 豚(黒)リューター(日本精密機械工作)
879税込967特価
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
黒毛(豚毛)柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用洗浄用払い用
平型ブラシモノエイト TRUSCO平型ブラシモノエイトTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要静電気を抑えた仕上げ、クリーニング質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)モノエイト0.15
平型ブラシグリットナイロン TRUSCO平型ブラシグリットナイロンTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)20軸径(Φmm)3トラスコ品番272-7129摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
平型ブラシアラミド繊維 TRUSCO平型ブラシアラミド繊維TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金型等の仕上げ、クリーニング質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)アラミド繊維
平型ブラシ ダイヤ TRUSCO平型ブラシ ダイヤTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)20軸径(Φmm)3トラスコ品番259-0573摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25
ホイールブラシ・平型ブラシ