絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6
  • 2.3(4)
  • 2.34(33)
  • 3(148)
  • 3.2(4)
  • 6.35(6)
  • 25(2)
  • 35(2)
外径(Φmm)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 25(6)
  • 30(12)
  • 32(8)
  • 38(9)
  • 39(1)
  • 40(22)
  • 50(47)
  • 50.8(2)
  • 60(7)
  • 63(1)
  • 65(25)
  • 70(11)
  • 75(34)
  • 76(2)
  • 80(6)
  • 100(29)
  • 125(1)
  • その他(9)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(23)
  • ステンレス(23)
  • セラミックス(1)
  • 木工(3)
  • 樹脂(2)
  • (22)
  • 銅・真鍮(8)
厚さ(mm)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 10(26)
  • 11(8)
  • 12(12)
  • 13(9)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PFERD 馬印(23)
  • ミニター(11)
  • 高島産業(9)
  • サンフレックス(8)
  • TRUSCO(7)
  • LESSMANN(6)
  • エスコ(5)
  • コーワ(5)
  • NSK(ナカニシ)(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
  • オズボーン(3)
  • SK11(3)
  • 3M(1)
  • バーテック(1)
  • (1)
  • 永興電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.3(4)
2.34(33)
3(148)
3.2(4)
6
6.35(6)
25(2)
35(2)
軸付きホイールワイヤーブラシ モノタロウ軸付きホイールワイヤーブラシモノタロウ(73件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30
鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN軸付ホイルブラシ(軸径6mm)LESSMANN(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。軸径(Φmm)6材質軸:スチール軸長(mm)30適合材各種金属
真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
軸付ワイヤーホイル SK11軸付ワイヤーホイルSK11(5件のレビュー)
848税込933
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別ワイヤー砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3適合材鉄・軽金属、木材
軸付真鍮ホイル SK11軸付真鍮ホイルSK11(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別真鍮砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
ナイロンブラシ サンフレックスナイロンブラシサンフレックス(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6適合材金属
ステンレス軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレス軸付ホイールブラシヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)ステンレス線適合材ステンレス、アルミ金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ステンホイル SK11軸付ステンホイルSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。
用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。軸径(Φmm)6適合材ステンレス材質線:ステンレス対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
軸付タンピコ繊維ブラシ サンフレックス軸付タンピコ繊維ブラシサンフレックス(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質タンピコ適合材各種ワーク材
軸付ワイヤーブラシ サンフレックス軸付ワイヤーブラシサンフレックス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質真鍮形状ホイール型
軸付ホイルワイヤー サンフレックス軸付ホイルワイヤーサンフレックス(1件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質鋼線形状ホイール型
軸付ホイルブラシ0.3mm TRUSCO軸付ホイルブラシ0.3mmTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし軸径(Φmm)6仕様ワイヤー0.3mm材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
軸付ホイルブラシ研磨粒入 TRUSCO軸付ホイルブラシ研磨粒入TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6仕様研摩粒入グリッド最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材研磨粒入グリッド適合材金属金具幅(mm)12線径(mm)1.0
ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業ステンレス 軸付ホイールブラシ高島産業
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業ワイヤー 軸付きホイールブラシ高島産業
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイルブラシ 真鍮線 LESSMANN軸付ホイルブラシ 真鍮線LESSMANN
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
真鍮軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付ホイールブラシヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)真鍮線適合材木工、銅、合金金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
ワイラー 軸付ブラシ バーテックワイラー 軸付ブラシバーテック(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク 3Mラジアル・ブリッスル マーガレットディスク3M
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷
柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。トラスコ品番273-6926材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)、軸:スチール軸径(Φmm)6砥材酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)50.8仕上がり相当番手#80
真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ高島産業
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ高島産業
2,498税込2,748
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
工業用ブラシ リングロック オズボーン工業用ブラシ リングロックオズボーン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6外径(mm)75トラスコ品番835-8381質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12線径(mm)0.502018年トラスコ掲載ページ5 1392
金属ブラシ ホイール ミニター金属ブラシ ホイールミニター
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
鋼線軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線軸付ホイールブラシヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)鋼線適合材鋼板など金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25
金属ブラシ ホイール軸径6mm ミニター金属ブラシ ホイール軸径6mmミニター
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.15
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ高島産業
2,498税込2,748
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ブラシ リングロック オズボーン工業用ブラシ リングロックオズボーン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(mm)75トラスコ品番835-8380質量(g)129最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12線径(mm)0.35
軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN軸付ホイルブラシ(軸径6mm)LESSMANN
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。下塗り、錆、スラグ等の除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)75厚さ(mm)12材質軸:スチール全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30線径(Φmm)0.5毛丈(mm)15
ホイルブラシ ステンレス0.3mm TRUSCOホイルブラシ ステンレス0.3mmTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨軸径(Φmm)6仕様ステンレス0.3mm材質/仕上ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材ステンレス、アルミ金具幅(mm)12
ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
4,598税込5,058
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
ファイバーカーブサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーカーブサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
ワーク曲面にフィットするよう半球型に不織布を重ねた仕上げ用サンダーです。
用途曲面、内面カーブ、異形状の端面等、ソフトな表面仕上げに軸径(Φmm)6入数(本)2
ラジアルブラシディスク TRUSCOラジアルブラシディスクTRUSCO
13,980税込15,378
1箱(5個)
当日出荷
金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック軸径(Φmm)6砥材酸化アルミナセラミック枚数装着:5枚
BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用 高島産業BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用高島産業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の強固なバリ取り、錆・スケール除去、管の内外面のクリーニングや磨き・塗料剥離軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB) 軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製) エスコ38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質真鍮全長(mm)45軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:38 線径:0.15 幅:12
50Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス50Φ強力キンセンワイヤーブラシサンフレックス(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)50厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質キンセン形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000線径(mm)0.25
ホイルブラシ 真鍮0.15mm TRUSCOホイルブラシ 真鍮0.15mmTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨軸径(Φmm)6仕様真鍮0.15m/m最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材真鍮、銅、合金金具幅(mm)12
ホイールブラシ・平型ブラシ