絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • ミニター(2)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • iHelp(1)
  • 高島産業(1)
軸径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
外径(Φmm)
  • 40
  • 1(5)
  • 3(11)
  • 5(52)
  • 6(18)
  • 7(7)
  • 8(31)
  • 10(47)
  • 12(6)
  • 13(34)
  • 15(78)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 19(9)
  • 20(40)
  • 22(8)
  • 25(47)
  • 30(23)
  • 38(5)
  • 50(11)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • (2)
毛丈(mm)
  • 20(1)
  • 24(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
6(2)
6.35(2)
XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 高島産業BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用高島産業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
軸付ブラシ (傘型/スチール製) エスコ軸付ブラシ (傘型/スチール製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
材質鉄 (真鍮メッキ)最大回転数(min-1[r.p.m])20000シャンクサイズ(mm)6線径(mm)0.3
金属ブラシ カップ スチール Φ40 ミニター金属ブラシ カップ スチール Φ40ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0373軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)40線径(mm)0.15
六角軸回転ブラシセット iHelp六角軸回転ブラシセットiHelp
989税込1,088
1パック(3点)
4日以内出荷
3点の便利セット
用途金属の錆、バリ落とし、塗装ハガシ、汚れ落とし、塗装前の下地処理、木材、変木、木の根の表面処理などに。セット内容筒型ブラシ・ホイールブラシ・カップ型ブラシ軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)【全体】218入数3個ブラシ径(Φmm)筒型ブラシ:約24、ホイールブラシ:約50、カップ型ブラシ:約40最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500材質(線材)メッキ鋼線
軸付ブラシ (平型/真鍮) エスコ軸付ブラシ (平型/真鍮)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質真鍮軸径(Φmm)1/4” (6.35)線径(Φmm)【ブラシ】0.15
金属ブラシ カップ ステンレス Φ40 ミニター金属ブラシ カップ ステンレス Φ40ミニター
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0377軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材ステンレス外径(mm)40線径(mm)0.15
筒型・筆型・エンド型ブラシ