絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(36)
  • 6.35(3)
  • 35(2)
外径(Φmm)
  • 40
  • 5(58)
  • 6(21)
  • 8(38)
  • 10(57)
  • 12(23)
  • 13(56)
  • 14(29)
  • 15(98)
  • 19(19)
  • 20(106)
  • 22(48)
  • 23(37)
  • 25(132)
  • 30(47)
  • 38(17)
  • 50(104)
  • 65(54)
  • 75(69)
  • 100(38)
適合材
  • アルミ(11)
  • ステンレス(10)
  • セラミックス(1)
  • 木工(2)
  • (12)
  • 銅・真鍮(4)
ブランド
  • 高島産業(17)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • ミニター(7)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • LESSMANN(3)
  • SK11(3)
  • エスコ(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • iHelp(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN

    軸付ホイルブラシ(軸径6mm)

    LESSMANN(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)30適合材各種金属
  • 軸付真鍮ホイル SK11

    軸付真鍮ホイル

    SK11(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材種別真鍮軸径(Φmm)6砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
  • SUS304 ステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
  • 真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15
  • XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 カップ型

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
  • 軸付ワイヤーホイル SK11

    軸付ワイヤーホイル

    SK11(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材種別ワイヤー軸径(Φmm)6砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3適合材鉄・軽金属、木材
  • ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きホイールブラシ

    高島産業
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸真鍮ホイル SK11

    六角軸真鍮ホイル

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
    用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮線

    LESSMANN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
  • 0.3 鋼線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    0.3 鋼線軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
  • ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線

    LESSMANN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
  • ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,598税込1,758
    1本
    15日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    2,498税込2,748
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    2,498税込2,748
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ブラシ カップ スチール Φ40 ミニター

    金属ブラシ カップ スチール Φ40

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0373軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)40線径(mm)0.15
  • 鋼線メッキ線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.25
  • 軸付ブラシ (平型/真鍮) エスコ

    軸付ブラシ (平型/真鍮)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌々日出荷
    用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質真鍮軸径(Φmm)1/4” (6.35)線径(Φmm)【ブラシ】0.15
  • 軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付カップブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛丈(mm)25毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
  • ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,598税込5,058
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
  • 軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付カップブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛丈(mm)25入数(本)1
  • 研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,498税込3,848
    1パック
    翌々日出荷
    不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。
    用途平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数(本)2
  • 真鍮 軸付カップブラシ 高島産業

    真鍮 軸付カップブラシ

    高島産業
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平型ブラシ 高島産業

    ステンレス平型ブラシ

    高島産業
    1,798税込1,978
    1本
    15日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUS筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、40d1x9bx9l2 PFERD 馬印

    RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、40d1x9bx9l2

    PFERD 馬印
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):9000~13500軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:9全長(mm)46線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)9ブラシ径(Φmm)40最高使用速度(m/s)18000(rpm)
  • 金属ブラシ ホイール ミニター

    金属ブラシ ホイール

    ミニター
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 軸付ブラシ (傘型/スチール製) エスコ

    軸付ブラシ (傘型/スチール製)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    材質鉄 (真鍮メッキ)最大回転数(min-1[r.p.m])20000シャンクサイズ(mm)6線径(mm)0.3
  • ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。幅(mm)6粒度240#入数(枚)3
  • フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
  • フレキシサンダー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    フレキシサンダー (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,698税込4,068
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。
    用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。軸径(Φmm)3幅(mm)1.5入数(本)5
  • セラミック砥粒軸付ホイールブラシ 高島産業

    セラミック砥粒軸付ホイールブラシ

    高島産業
    3,098税込3,408
    1個
    15日以内出荷
    硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取り。押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック砥粒 軸付カップブラシ 高島産業

    セラミック砥粒 軸付カップブラシ

    高島産業
    2,798税込3,078
    1個
    15日以内出荷
    硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取り。押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛丈(mm)25毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 軸付カップブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付カップブラシ

    高島産業
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線 軸付カップブラシ 高島産業

    メッキ撚り線 軸付カップブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ 高島産業

    砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ

    高島産業
    2,198税込2,418
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線 軸付ホイールブラシ 高島産業

    メッキ撚り線 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,598税込1,758
    1本
    15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ブラシ カップ ステンレス Φ40 ミニター

    金属ブラシ カップ ステンレス Φ40

    ミニター
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0377軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材ステンレス外径(mm)40線径(mm)0.15
  • BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用 高島産業

    BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用

    高島産業
    1,798税込1,978
    1本
    15日以内出荷
    硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の強固なバリ取り、錆・スケール除去、管の内外面のクリーニングや磨き・塗料剥離軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ブラシ