絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • エスコ(2)
  • iHelp(2)
  • ミニター(1)
  • 高島産業(1)
軸径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(7)
外径(Φmm)
  • 50
  • 1(5)
  • 3(9)
  • 5(49)
  • 6(18)
  • 7(5)
  • 8(33)
  • 10(47)
  • 12(6)
  • 13(34)
  • 15(77)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 19(9)
  • 20(39)
  • 22(7)
  • 23(5)
  • 25(46)
  • 30(21)
  • 40(5)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • (1)
毛丈(mm)
  • 20(1)
  • 24(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
6(1)
6.35(7)
六角軸ブラシ 真鍮 ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 真鍮ヤナセ(柳瀬)
499税込549
1本
5日以内出荷
真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)真鍮
六角軸ブラシ 鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
309税込340
1本
5日以内出荷
鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)鋼線メッキ
六角軸回転ブラシセット iHelp六角軸回転ブラシセットiHelp
989税込1,088
1パック(3点)
4日以内出荷
3点の便利セット
用途金属の錆、バリ落とし、塗装ハガシ、汚れ落とし、塗装前の下地処理、木材、変木、木の根の表面処理などに。セット内容筒型ブラシ・ホイールブラシ・カップ型ブラシ軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)【全体】218入数3個ブラシ径(Φmm)筒型ブラシ:約24、ホイールブラシ:約50、カップ型ブラシ:約40最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500材質(線材)メッキ鋼線
六角軸平型ブラシ iHelp六角軸平型ブラシiHelp
459税込505
1個
5日以内出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)40×50×50質量(g)47タイプ平型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
六角軸ブラシ ステンレス ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ ステンレスヤナセ(柳瀬)
369税込406
1本
5日以内出荷
ステンレス材で破損が少なく酸、アルカリ等にも強く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)ステンレス
BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 高島産業BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用高島産業
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ(1件のレビュー)
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
金属ブラシ カップ スチール Φ50 ミニター金属ブラシ カップ スチール Φ50ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0374軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)83.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)50線径(mm)0.15
筒型・筆型・エンド型ブラシ