絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6(69)
  • 6.35(18)
  • 35(2)
外径(Φmm)
  • 50
  • 5(58)
  • 6(21)
  • 8(40)
  • 10(57)
  • 12(23)
  • 13(56)
  • 14(29)
  • 15(98)
  • 19(19)
  • 20(108)
  • 22(48)
  • 23(37)
  • 25(132)
  • 30(48)
  • 38(17)
  • 40(47)
  • 65(54)
  • 75(69)
  • 100(38)
適合材
  • アルミ(24)
  • ステンレス(21)
  • セラミックス(3)
  • 木工(3)
  • (19)
  • 銅・真鍮(11)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 高島産業(17)
  • サンフレックス(13)
  • TRUSCO(11)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8)
  • PFERD 馬印(7)
  • ミニター(6)
  • LESSMANN(6)
  • エスコ(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • RELIEF(4)
  • SK11(4)
  • (2)
  • iHelp(2)
  • オズボーン(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付きホイールワイヤーブラシ モノタロウ

    軸付きホイールワイヤーブラシ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
    用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。軸径(Φmm)6厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30販売区分業務用
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシ モノタロウ

    六角軸ホイールワイヤーブラシ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
    用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28六角対辺(mm)6.35販売区分業務用
  • 六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線 モノタロウ

    六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線

    モノタロウ(32件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
    用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。軸長(mm)33六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線販売区分業務用
  • 六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線 モノタロウ

    六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線

    モノタロウ(29件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
    用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25材質(ブラシ部)真鍮線販売区分業務用
  • 六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線 モノタロウ

    六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線

    モノタロウ(5件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
    用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。軸径(Φmm)6.35軸長(mm)33六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25材質(ブラシ部)ステンレス線販売区分業務用
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線

    サンフレックス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線 0.3mm
  • 軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線) TRUSCO

    軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
  • 軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ

    軸付きカップワイヤーブラシ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    平面部の研磨作業に大変便利です。
    用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。軸径(Φmm)6全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)30毛丈(mm)25外径(Φmm)50販売区分業務用
  • 六角軸 ホイールブラシ(真鍮線) RELIEF

    六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)

    RELIEF(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
  • 鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線

    サンフレックス(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線 0.15mm
  • 軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN

    軸付ホイルブラシ(軸径6mm)

    LESSMANN(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)30適合材各種金属
  • 真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
  • ナイロンブラシ サンフレックス

    ナイロンブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
    用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。軸径(Φmm)6厚さ(mm)10適合材金属
  • 軸付真鍮ホイル SK11

    軸付真鍮ホイル

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材種別真鍮軸径(Φmm)6砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
  • SUS304 ステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
  • 真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15
  • 六角軸 ホイールブラシ(鋼線) RELIEF

    六角軸 ホイールブラシ(鋼線)

    RELIEF(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
  • 軸付ワイヤーホイル SK11

    軸付ワイヤーホイル

    SK11(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材種別ワイヤー軸径(Φmm)6砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3適合材鉄・軽金属、木材
  • 軸付カップブラシステンレス線 TRUSCO

    軸付カップブラシステンレス線

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。材質0.3ステンレス線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25毛材ステンレス適合材金属面線径(mm)0.3
  • 軸付ワン型ブラシ SK11

    軸付ワン型ブラシ

    SK11(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    平面部にはスムーズな研磨ができます。
    用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • 軸付ワイヤーブラシ サンフレックス

    軸付ワイヤーブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質真鍮軸径(Φmm)6形状ホイール型厚さ(mm)10
  • SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • 軸付ホイルワイヤー サンフレックス

    軸付ホイルワイヤー

    サンフレックス(1件のレビュー)
    698税込768
    1個
    当日出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状ホイール型厚さ(mm)10
  • 軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線) TRUSCO

    軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様0.3mmステンレス線、六角軸軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛材ステンレス適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
  • 六角軸 カップブラシ 真鍮線 RELIEF

    六角軸 カップブラシ 真鍮線

    RELIEF(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25材質(ブラシ部)真鍮線適合材各種金属六角軸対辺(mm)6.35
  • 軸付ホイルブラシ0.3mm TRUSCO

    軸付ホイルブラシ0.3mm

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
    用途金属製品のバリ取り、錆落とし仕様ワイヤー0.3mm軸径(Φmm)6材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
  • ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きホイールブラシ

    高島産業
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸真鍮ホイル SK11

    六角軸真鍮ホイル

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
    用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮
  • 軸付ホイールブラシ TRUSCO

    軸付ホイールブラシ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮線

    LESSMANN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
  • 0.3 鋼線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    0.3 鋼線軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
  • 六角軸セーフティ研磨ホイール BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸セーフティ研磨ホイール

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
    用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに仕様セラミック砥粒配合適合機種電動ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(6角軸)寸法(mm)65×50×50外径(Φmm)50
  • 軸付ホイルブラシ研磨粒入 TRUSCO

    軸付ホイルブラシ研磨粒入

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)仕様研摩粒入グリッド軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材研磨粒入グリッド適合材金属金具幅(mm)12線径(mm)1.0
  • 軸付カップワイヤー サンフレックス

    軸付カップワイヤー

    サンフレックス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • 六角軸 カップブラシ 鋼線 RELIEF

    六角軸 カップブラシ 鋼線

    RELIEF(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25材質(ブラシ部)硬鋼線適合材各種金属六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ブラシ