絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(7)
  • ナイロン(3)
  • 真鍮(7)
  • 真鍮メッキ線(1)
  • 鋼線(11)
軸径(Φmm)
  • 6(21)
  • 6.35(5)
外径(Φmm)
  • 50
  • 7(3)
  • 12(4)
  • 13(12)
  • 14(20)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 18(5)
  • 19(2)
  • 20(13)
  • 23(2)
  • 25(10)
  • 30(2)
  • 40(12)
  • 45(3)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(23)
  • 75(19)
線径(Φmm)
  • 0.15(8)
  • 0.25(7)
  • 0.3(11)
  • 0.35(1)
  • 0.45(1)
  • 0.55(2)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 1.25(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(2)
  • 木工(1)
  • (3)
  • 銅・真鍮(3)
毛丈(mm)
  • 20(2)
  • 25(21)
20・25
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 高島産業(6)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • TRUSCO(3)
  • サンフレックス(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • RELIEF(2)
  • (1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • LESSMANN(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・サンフレックス・NSK(ナカニシ)・RELIEF・錦・BIGMAN(ビッグマン)・LESSMANN・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(3)
ステンレス(7)
その他(1)
ナイロン(3)
真鍮(7)
真鍮メッキ線(1)
鋼線(11)
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線モノタロウ(31件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)鋼線軸長(mm)33
六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線モノタロウ(28件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮線
六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線モノタロウ(5件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。毛丈(mm)25軸径(Φmm)6.35線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)ステンレス線軸長(mm)33
軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ軸付きカップワイヤーブラシモノタロウ(35件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。外径(Φmm)50毛丈(mm)25軸径(Φmm)6全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)30
軸付カップブラシステンレス線 TRUSCO軸付カップブラシステンレス線TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。毛丈(mm)25線径(mm)0.3軸径(Φmm)6毛材ステンレス材質0.3ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属面
真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.15軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
軸付ワン型ブラシ SK11軸付ワン型ブラシSK11(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼硬線使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材
SUS304 ステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレス軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
六角軸 カップブラシ 真鍮線 RELIEF六角軸 カップブラシ 真鍮線RELIEF(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15六角軸対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮線軸長(mm)30適合材各種金属
六角軸 カップブラシ 鋼線 RELIEF六角軸 カップブラシ 鋼線RELIEF(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.35六角軸対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)硬鋼線軸長(mm)30適合材各種金属
0.3 鋼線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.3 鋼線軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW 高島産業ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW高島産業
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
軸付カップブラシ TRUSCO軸付カップブラシTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35毛丈(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)272018年トラスコ掲載ページ5 1373
軸付カップブラシ鋼線0.3mm TRUSCO軸付カップブラシ鋼線0.3mmTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。毛丈(mm)25軸径(Φmm)6材質0.3鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
六角軸セーフティ研磨ホイール BIGMAN(ビッグマン)六角軸セーフティ研磨ホイールBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに外径(Φmm)50仕様セラミック砥粒配合適合機種電動ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(6角軸)寸法(mm)65×50×50
軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付カップブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛丈(mm)25入数(本)1
砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ 高島産業砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ高島産業
2,498税込2,748
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付カップブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛丈(mm)25毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
セラミック砥粒 軸付カップブラシ 高島産業セラミック砥粒 軸付カップブラシ高島産業
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去管の内外面のクリーニングや磨き狭い箇所のクリーニングゴム、プラスチック製品のバリ取り押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛丈(mm)25毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
真鍮 軸付カップブラシ 高島産業真鍮 軸付カップブラシ高島産業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
ステンレス 軸付カップブラシ 高島産業ステンレス 軸付カップブラシ高島産業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
メッキ撚り線 軸付カップブラシ 高島産業メッキ撚り線 軸付カップブラシ高島産業
1,798税込1,978
1本
15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
軸付カップ型ブラシ LESSMANN軸付カップ型ブラシLESSMANN
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ワイヤーの飛散が少なく安全です。電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)6.0線径(mm)0.3軸長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1375
軸付カップワイヤー サンフレックス軸付カップワイヤーサンフレックス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸付カップワイヤーΦ65キンセン サンフレックス軸付カップワイヤーΦ65キンセンサンフレックス
979税込1,077
1個
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。線径(mm)0.25軸径(Φmm)6材質キンセン形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸付カップワイヤー サンフレックス軸付カップワイヤーサンフレックス
869税込956
1個
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6材質鋼線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
鋼線メッキ線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
線径(Φmm)0.25軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
シャンクブラシ SC型 錦シャンクブラシ SC型
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×35種別スチール 波線材質硬鋼線波型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.30
カップ型ブラシ