絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • スチール(6)
  • ステンレス(7)
  • ナイロン(3)
  • 真鍮(5)
  • 真鍮メッキ線(1)
  • 鋼線(11)
軸径(Φmm)
  • 6
  • 2.3(4)
  • 2.34(30)
  • 2.35(1)
  • 2.4(1)
  • 3(53)
  • 6.35(9)
外径(Φmm)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 23(2)
  • 30(2)
  • 40(12)
  • 45(3)
  • 50(21)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(15)
  • 70(1)
  • 75(9)
線径(Φmm)
  • 0.15(7)
  • 0.25(10)
  • 0.26(1)
  • 0.28(4)
  • 0.3(11)
  • 0.35(5)
  • 0.45(1)
  • 0.55(2)
  • 0.75(2)
  • 0.90(1)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 1.25(1)
適合材
  • アルミ(9)
  • ステンレス(9)
  • 木工(1)
  • (7)
  • 銅・真鍮(3)
毛丈(mm)
  • 20(2)
  • 24(6)
  • 25(21)
  • 28(4)
20・24・25・28
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PFERD 馬印(7)
  • ミニター(6)
  • 高島産業(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • エスコ(3)
  • サンフレックス(3)
  • TRUSCO(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • ムラキ(1)
  • (1)
  • LESSMANN(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・PFERD 馬印・ミニター・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・エスコ・サンフレックス・TRUSCO・NSK(ナカニシ)・ムラキ・錦・LESSMANN・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(6)
ステンレス(7)
その他(1)
ナイロン(3)
真鍮(5)
真鍮メッキ線(1)
鋼線(11)
軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ軸付きカップワイヤーブラシモノタロウ(35件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。外径(Φmm)50毛丈(mm)25軸径(Φmm)6全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)30
軸付カップブラシステンレス線 TRUSCO軸付カップブラシステンレス線TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。毛丈(mm)25線径(mm)0.3軸径(Φmm)6毛材ステンレス材質0.3ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属面
鋼線軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線軸付カップブラシヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼線金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
899税込989
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.15軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
軸付ワン型ブラシ SK11軸付ワン型ブラシSK11(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼硬線使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材
SUS304 ステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレス軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
真鍮軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付カップブラシヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)真鍮線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ軸付カップブラシヤナセ(柳瀬)
659税込725
1個
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼線メッキ線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
0.3 鋼線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.3 鋼線軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW 高島産業ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW高島産業
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
軸付カップブラシ鋼線0.3mm TRUSCO軸付カップブラシ鋼線0.3mmTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。毛丈(mm)25軸径(Φmm)6材質0.3鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
ステンレス軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレス軸付カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)ステンレス線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付カップブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛丈(mm)25入数(本)1
砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ 高島産業砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ高島産業
2,198税込2,418
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付カップブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛丈(mm)25毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ55 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ55ミニター
2,498税込2,748
1本
当日出荷
粒度240外径(Φmm)55毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2784全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ45 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ45ミニター
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
粒度240外径(Φmm)45毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2750全長(mm)80質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
セラミック砥粒 軸付カップブラシ 高島産業セラミック砥粒 軸付カップブラシ高島産業
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去管の内外面のクリーニングや磨き狭い箇所のクリーニングゴム、プラスチック製品のバリ取り押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛丈(mm)25毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
真鍮 軸付カップブラシ 高島産業真鍮 軸付カップブラシ高島産業
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
ステンレス 軸付カップブラシ 高島産業ステンレス 軸付カップブラシ高島産業
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
メッキ撚り線 軸付カップブラシ 高島産業メッキ撚り線 軸付カップブラシ高島産業
1,498税込1,648
1本
15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
65mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製) エスコ65mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質スチール寸法(mm)外径:65 線径:0.3 毛丈:25全長(mm)90軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製) エスコ50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質スチール寸法(mm)外径:50 線径:0.3 毛丈:25全長(mm)85軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製) エスコ38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質スチール寸法(mm)外径:38 線径:0.3 毛丈:25全長(mm)80軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
軸付カップ型ブラシ LESSMANN軸付カップ型ブラシLESSMANN
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ワイヤーの飛散が少なく安全です。電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)6.0線径(mm)0.3軸長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1375
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15b PFERD 馬印TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15bPFERD 馬印
58,980税込64,878
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6ブラシ径(Φmm)60線径(Φmm)0.90仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900長さ(mm)トリム:20全長(mm)85ブラシ幅(mm)15最高使用速度(m/s)4500(rpm)
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、60d1x15b PFERD 馬印TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、60d1x15bPFERD 馬印
47,980税込52,778
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、60d1x15b PFERD 馬印TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、60d1x15bPFERD 馬印
25,980税込28,578
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm):2200~3400長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2 PFERD 馬印PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2PFERD 馬印
62,980税込69,278
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2 PFERD 馬印PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2PFERD 馬印
56,980税込62,678
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:12長さ(mm)トリム:25全長(mm)68カップ径(Φmm)28ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2 PFERD 馬印PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2PFERD 馬印
47,980税込52,778
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:8長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)23ブラシ径(Φmm)23最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2 PFERD 馬印PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2PFERD 馬印
47,980税込52,778
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ55 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ55ミニター
2,498税込2,748
1本
当日出荷
粒度80外径(Φmm)55毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2768全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ45 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ45ミニター
2,198税込2,418
1本
当日出荷
粒度80外径(Φmm)45毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2733全長(mm)80質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ55 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ55ミニター
2,498税込2,748
1本
当日出荷
粒度120外径(Φmm)55毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2776全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ45 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ45ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷
外径(Φmm)45毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2741粒度120全長(mm)80質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
軸付カップワイヤー サンフレックス軸付カップワイヤーサンフレックス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸付カップワイヤーΦ65キンセン サンフレックス軸付カップワイヤーΦ65キンセンサンフレックス
979税込1,077
1個
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。線径(mm)0.25軸径(Φmm)6材質キンセン形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸付カップワイヤー サンフレックス軸付カップワイヤーサンフレックス
869税込956
1個
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6材質鋼線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
鋼線メッキ線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
線径(Φmm)0.25軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
カップ型ブラシ