絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(5)
  • ナイロン(1)
  • ワイヤー(1)
  • 獣毛(2)
  • 真鍮(3)
  • 鋼線(5)
軸径(Φmm)
  • 2.34(19)
  • 2.35(1)
  • 3(23)
  • 6(10)
  • 6.35(2)
外径(Φmm)
  • 7(3)
  • 12(3)
  • 14(11)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(4)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 45(3)
  • 50(5)
  • 55(3)
  • 65(6)
  • 75(7)
線径(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.3(5)
  • 0.35(1)
適合材
  • アルミ
  • ガラス(19)
  • ステンレス(39)
  • セラミックス(25)
  • 木工(4)
  • 樹脂(20)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(20)
  • (39)
  • 銅・真鍮(11)
毛丈(mm)
  • 6(7)
  • 7(10)
  • 8(6)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 24(6)
  • 25(7)
6・7・8・9・10・14・20・24・25
ブランド
  • ミニター(28)
  • TRUSCO(4)
  • サンフレックス(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • RELIEF(2)
  • SK11(2)
  • 永興電機工業(1)
ミニター・TRUSCO・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・RELIEF・SK11・永興電機工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(5)
その他(1)
ナイロン(1)
ワイヤー(1)
獣毛(2)
真鍮(3)
鋼線(5)
軸付カップブラシステンレス線 TRUSCO軸付カップブラシステンレス線TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。毛丈(mm)25線径(mm)0.3軸径(Φmm)6毛材ステンレス材質0.3ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属面
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線) TRUSCO軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ワイヤ0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックスステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
軸付ワン型ブラシ SK11軸付ワン型ブラシSK11(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼硬線使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(5件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線) TRUSCO軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ステンレス0.3仕様六角軸付のカップ型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面
六角軸 カップブラシ 真鍮線 RELIEF六角軸 カップブラシ 真鍮線RELIEF(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15六角軸対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮線軸長(mm)30適合材各種金属
六角軸 カップブラシ 鋼線 RELIEF六角軸 カップブラシ 鋼線RELIEF(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.35六角軸対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)硬鋼線軸長(mm)30適合材各種金属
金属ブラシ(カップ型) ミニター金属ブラシ(カップ型)ミニター
4,598税込5,058
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状カップ型対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付カップブラシ鋼線0.3mm TRUSCO軸付カップブラシ鋼線0.3mmTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。毛丈(mm)25軸径(Φmm)6材質0.3鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径  (2本入) サンフレックス白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
529税込582
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質白毛形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
軸付カップブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(5本)
当日出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
研磨材入り軸付カップ型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付カップ型ブラシリューター(日本精密機械工作)
4,498税込4,948
1パック(5個)
6日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ12 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ12ミニター
3,898税込4,288
1袋(10本)
当日出荷
外径(Φmm)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ14 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ14ミニター
3,198税込3,518
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)14対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ15 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ15ミニター
4,598税込5,058
1袋(10本)
翌日出荷
外径(Φmm)15毛丈(mm)8軸径(Φmm)3トラスコ品番499-2008全長(mm)51質量(g)37対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ カップ パキン ハード ミニターミニモ 毛ブラシ カップ パキン ハードミニター
4,298税込4,728
1袋(3本)
6日以内出荷
外径(Φmm)20毛丈(mm)10軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0367全長(mm)50質量(g)33対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ55 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ55ミニター
2,498税込2,748
1本
当日出荷
粒度240外径(Φmm)55毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2784全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ45 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ45ミニター
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
粒度240外径(Φmm)45毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2750全長(mm)80質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス
529税込582
1袋(2本)
8日以内出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質鋼線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)永興電機工業
2,998税込3,298
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状カップ型毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸付白毛ブラシ カップ型 SK11軸付白毛ブラシ カップ型SK11
649税込714
1個
当日出荷
金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。研磨剤を付けて磨きにも使用できます。
用途フィギュア、プラモデルなどの下地作りや汚れ落とし。軸径(Φmm)2.35適合材金属、目地材質白毛寸法(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000
カップブラシ リューター(日本精密機械工作)カップブラシリューター(日本精密機械工作)
2,298税込2,528
1パック(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。素材が多種あり、用途によって最適なものをお選びいただけます。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ7 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ7ミニター
3,898税込4,288
1袋(5本)
当日出荷
外径(Φmm)7毛丈(mm)6全長(mm)50対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ25 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ25ミニター
4,498税込4,948
1袋(3本)
当日出荷
外径(Φmm)25毛丈(mm)10軸径(Φmm)3トラスコ品番499-2024全長(mm)55質量(g)29対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ18 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ18ミニター
4,498税込4,948
1袋(3本)
当日出荷
外径(Φmm)18毛丈(mm)9軸径(Φmm)3トラスコ品番499-2016全長(mm)50質量(g)28対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ14 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ14ミニター
4,498税込4,948
1袋(10本)
当日出荷
外径(Φmm)14毛丈(mm)7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ12 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛 ミディアム Φ12ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
外径(Φmm)12毛丈(mm)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ7 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ7ミニター
3,898税込4,288
1袋(5本)
当日出荷
外径(Φmm)7毛丈(mm)6全長(mm)50対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ7 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ7ミニター
3,898税込4,288
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)7毛丈(mm)6全長(mm)50対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ14 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ14ミニター
3,198税込3,518
1袋(10本)
翌々日出荷
外径(Φmm)14毛丈(mm)8軸径(Φmm)2.34トラスコ品番499-1974全長(mm)47質量(g)28対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ12 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ12ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)12毛丈(mm)7全長(mm)45対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 非磁性ステンレスブラシ カップ Φ18 ミニターミニモ 非磁性ステンレスブラシ カップ Φ18ミニター
4,398税込4,838
1袋(3本)
当日出荷
外径(Φmm)18毛丈(mm)7軸径(Φmm)3トラスコ品番499-3926全長(mm)53質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ハイスピードステンレスブラシ カップ Φ18 ミニターミニモ ハイスピードステンレスブラシ カップ Φ18ミニター
9,998税込10,998
1袋(3本)
当日出荷
外径(Φmm)14毛丈(mm)7軸径(Φmm)3トラスコ品番499-3896全長(mm)50質量(g)14対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 耐熱ナイロンブラシ カップ Φ14 ミニターミニモ 耐熱ナイロンブラシ カップ Φ14ミニター
4,898税込5,388
1袋(3本)
翌々日出荷
外径(Φmm)14毛丈(mm)7軸径(Φmm)3トラスコ品番499-2237全長(mm)53質量(g)13対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 静電気防止ナイロン カップΦ14 ミニターミニモ 静電気防止ナイロン カップΦ14ミニター
4,898税込5,388
1袋(3本)
翌々日出荷
外径(Φmm)14毛丈(mm)7軸径(Φmm)3トラスコ品番499-2261全長(mm)53質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ナイロンブラシ カップ Φ14 ミニターミニモ ナイロンブラシ カップ Φ14ミニター
7,798税込8,578
1袋(10本)
当日出荷
外径(Φmm)14毛丈(mm)7全長(mm)53対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ55 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ55ミニター
2,498税込2,748
1本
当日出荷
粒度80外径(Φmm)55毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2768全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ45 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ45ミニター
2,198税込2,418
1本
当日出荷
粒度80外径(Φmm)45毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2733全長(mm)80質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#320 Φ14 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#320 Φ14ミニター
6,998税込7,698
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
粒度320外径(Φmm)14毛丈(mm)8全長(mm)53対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
カップ型ブラシ