絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6
  • 3(24)
適合材
  • (1)
ブランド
  • PFERD 馬印(5)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • サンフレックス(2)
  • 高島産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(24)
6
軸付ベベルワイヤー サンフレックス軸付ベベルワイヤーサンフレックス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。直径(Φmm)65軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])4500材質鋼線形状べベル型
軸付べベルブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付べベルブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚 高島産業ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚高島産業
5,198税込5,718
1本
15日以内出荷
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)50線径(Φmm)0.15外径(Φmm)30毛材ステンレス線 SUS適合材機械部品金具径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
軸付べベルブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付べベルブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。扁平状態のブラシ外周毛先が広範囲なコーナーや隅角部等を高能率・スピーディに仕上げます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15毛材ステンレス入数(本)1
砥粒入りナイロン 軸付ミニベベルブラシ特厚 高島産業砥粒入りナイロン 軸付ミニベベルブラシ特厚高島産業
5,998税込6,598
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)50線径(Φmm)0.55外径(Φmm)30毛材砥粒入りナイロン TX-C#120金具径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、95d1 PFERD 馬印KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、95d1PFERD 馬印
56,980税込62,678
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)95最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、80d1 PFERD 馬印KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、80d1PFERD 馬印
55,980税込61,578
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800長さ(mm)トリム:20線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、95d1 PFERD 馬印KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、95d1PFERD 馬印
33,980税込37,378
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)6000~9000長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)95最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、80d1 PFERD 馬印KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、80d1PFERD 馬印
25,980税込28,578
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)6000~9000長さ(mm)トリム:20線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)80d1 PFERD 馬印KBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)80d1PFERD 馬印
99,980税込109,978
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800長さ(mm)トリム:20線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
軸付ベベルワイヤー 65Φ (真鍮線) サンフレックス軸付ベベルワイヤー 65Φ (真鍮線)サンフレックス
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)65軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3500材質真鍮線形状軸付べベル型線径(mm)0.15
ベベル型ブラシ