「軸径(Φmm)」から絞り込む
軸付ベベル型ブラシ 鉄波線リューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。コーナー部や広い底面の加工に適しています。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)軸径(Φmm)3厚さ(mm)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25入数(本)5
研磨材入り軸付ベベル型ブラシリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属・非金属、木材など
軸付ベベルブラシリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷から8日以内出荷
回転みがき工具用ブラシです。素材が多種あり、用途によって最適なものをお選びいただけます。
用途コーナーや広くない面の加工に最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000