33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
  • 折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー 田中化工機工業

    折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー

    田中化工機工業(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
    用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用セット内容本体×1、替ブラシ×6
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ20 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ20

    ミニター
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-3772軸径(Φmm)6全長(mm)67高さ(mm)15質量(g)38対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ13 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ13

    ミニター
    2,198税込2,418
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0384軸径(Φmm)6全長(mm)72質量(g)65対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)13
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ13 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ13

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(3本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-0386軸径(Φmm)6全長(mm)72質量(g)67対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)13
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ30 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ30

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-3802軸径(Φmm)6全長(mm)85高さ(mm)25質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)30
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ20 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ20

    ミニター
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-3756軸径(Φmm)6全長(mm)67高さ(mm)15質量(g)39対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
  • ミニモ ワイヤーラップ Φ4 ミニター

    ミニモ ワイヤーラップ Φ4

    ミニター(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)70質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ30 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ30

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-3781軸径(Φmm)6全長(mm)85高さ(mm)25質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)30
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ20 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ20

    ミニター
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-3799軸径(Φmm)6全長(mm)67高さ(mm)15質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ15 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ15

    ミニター
    2,498税込2,748
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0389軸径(Φmm)6全長(mm)77質量(g)139対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)15
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ13 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ13

    ミニター
    2,198税込2,418
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-3748軸径(Φmm)6全長(mm)72質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)13
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ30 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ30

    ミニター
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-3764軸径(Φmm)6全長(mm)85高さ(mm)25質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)30
  • ミニモ ワイヤーラップ Φ5.5 ミニター

    ミニモ ワイヤーラップ Φ5.5

    ミニター
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.8 ミニター

    ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.8

    ミニター
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-4019軸径(Φmm)3全長(mm)65質量(g)9対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)0.8ブラシ長(mm)15
  • ワイヤーラップ 永興電機工業

    ワイヤーラップ

    永興電機工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーラップは、束ねたピアノ線で、平面、穴の内面などをラッピングする特殊工具です。穴の入り口や内面のバリ取り、研磨材を併用したラッピング作業にも適しています。画像はイメージです。
    用途穴の入り口や内面のバリ取り研磨材を併用したラッピング最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数1
  • 一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業

    一般・橋梁ボルトケレン用 ボルトブラッシャー

    田中化工機工業
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    高力ボルト・ナット(ハイテンションボルト・ナット)のケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付電動ドリルに取り付けて使用します。橋梁用ボルトブラッシャーにはAタイプ・Bタイプ・Cタイプの3種類があり、それぞれのタイプでケレンする部位が異なります。(Aタイプ:ナットの側面と座金周辺を磨きます。Bタイプ:ネジ部と座金を磨きます。Cタイプ:ナットの上面を磨きます。)
    用途一般・橋梁等のボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業に。セット内容ボルトブラッシャー:Aタイプ×1、Bタイプ×1、Cタイプ×1
  • ワンダーラップ 高島産業

    ワンダーラップ

    高島産業
    7,098税込7,808
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛先の拡縮作用を活用し処理しますので穴径が違っても1本のブラシでバリ取り対応が可能です。ダイヤモンドを電着して高研削性を実現したブラシです。内径に段差のある穴や交差穴の処理に最適です。成形品の外周バリを一定化圧力でなぞりながら均一に除去できます。
    用途各種部品の内外のバリ取り。小径の異形穴・交差穴のバリ取り。油圧部品の奥穴のバリ取り。内径部の粗し・仕上げ処理適正回転数(min-1)2,500~8,000
  • 鋼線メッキ 〈軸付剣先型ブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ 〈軸付剣先型ブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法D(mm)25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ25 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ25

    ミニター
    4,098税込4,508
    1袋(3本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-0388軸径(Φmm)6全長(mm)87質量(g)239対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)25
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ21 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ21

    ミニター
    2,898税込3,188
    1袋(3本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-0387軸径(Φmm)6全長(mm)77質量(g)136対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)21
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ25 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ25

    ミニター
    3,798税込4,178
    1袋(3本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-0390軸径(Φmm)6全長(mm)87質量(g)243対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)25
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ25 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ25

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(3本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-0385軸径(Φmm)6全長(mm)87質量(g)230対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)25
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ21 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ21

    ミニター
    2,598税込2,858
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-3730軸径(Φmm)6全長(mm)77質量(g)127対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)21
  • ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ3 ミニター

    ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ3

    ミニター
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-4043軸径(Φmm)6全長(mm)87質量(g)18対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)3ブラシ長(mm)30
  • ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ2.5 ミニター

    ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ2.5

    ミニター
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番499-4035軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)18対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)30
  • ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ1.5 ミニター

    ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ1.5

    ミニター
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-4027軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)9対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)1.5ブラシ長(mm)20
  • ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.3 ミニター

    ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.3

    ミニター
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-4001軸径(Φmm)3全長(mm)60質量(g)8対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)0.3ブラシ長(mm)10
  • ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ8 ミニター

    ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ8

    ミニター
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-3951軸径(Φmm)6全長(mm)83質量(g)15対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)8ブラシ長(mm)40
  • ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ6 ミニター

    ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ6

    ミニター
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番499-3942軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)15対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)6ブラシ長(mm)40
  • ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ10 ミニター

    ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ10

    ミニター
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-3969軸径(Φmm)6全長(mm)83質量(g)15対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10ブラシ長(mm)40
  • ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ8 ミニター

    ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ8

    ミニター
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-3977軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)27対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)8ブラシ長(mm)45
  • ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ12 ミニター

    ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ12

    ミニター
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-3993軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)46対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12ブラシ長(mm)50
  • ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ10 ミニター

    ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ10

    ミニター
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-3985軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)34対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10ブラシ長(mm)50
特殊ブラシ