絞り込み
エコロジープロダクト
「適合材」から絞り込む

折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー
田中化工機工業(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用セット内容本体×1、替ブラシ×6
ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ20
ミニター¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トラスコ品番499-3772軸径(Φmm)6全長(mm)67高さ(mm)15質量(g)38対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ30
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番499-3802軸径(Φmm)6全長(mm)85高さ(mm)25質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)30
ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ15
ミニター¥2,498税込¥2,7481袋(3本)当日出荷トラスコ品番853-0389軸径(Φmm)6全長(mm)77質量(g)139対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)15
ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ20
ミニター¥1,498税込¥1,6481本当日出荷トラスコ品番499-3756軸径(Φmm)6全長(mm)67高さ(mm)15質量(g)39対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ13
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(3本)当日出荷トラスコ品番853-0384軸径(Φmm)6全長(mm)72質量(g)65対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)13
ミニモ ワイヤーラップ Φ4
ミニター(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)70質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30
ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ13
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(3本)5日以内出荷トラスコ品番853-0386軸径(Φmm)6全長(mm)72質量(g)67対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)13
ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ13
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-3748軸径(Φmm)6全長(mm)72質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)13
ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ30
ミニター¥1,798税込¥1,9781本当日出荷トラスコ品番499-3764軸径(Φmm)6全長(mm)85高さ(mm)25質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)30
一般・橋梁ボルトケレン用 ボルトブラッシャー
田中化工機工業¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷高力ボルト・ナット(ハイテンションボルト・ナット)のケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付電動ドリルに取り付けて使用します。橋梁用ボルトブラッシャーにはAタイプ・Bタイプ・Cタイプの3種類があり、それぞれのタイプでケレンする部位が異なります。(Aタイプ:ナットの側面と座金周辺を磨きます。Bタイプ:ネジ部と座金を磨きます。Cタイプ:ナットの上面を磨きます。)用途一般・橋梁等のボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業に。セット内容ボルトブラッシャー:Aタイプ×1、Bタイプ×1、Cタイプ×1
ワンダーラップ
高島産業¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷から15日以内出荷毛先の拡縮作用を活用し処理しますので穴径が違っても1本のブラシでバリ取り対応が可能です。ダイヤモンドを電着して高研削性を実現したブラシです。内径に段差のある穴や交差穴の処理に最適です。成形品の外周バリを一定化圧力でなぞりながら均一に除去できます。用途各種部品の内外のバリ取り。小径の異形穴・交差穴のバリ取り。油圧部品の奥穴のバリ取り。内径部の粗し・仕上げ処理適正回転数(min-1)2,500~8,000
鋼線メッキ 〈軸付剣先型ブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)5日以内出荷から23日以内出荷タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法D(mm)25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ30
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番499-3781軸径(Φmm)6全長(mm)85高さ(mm)25質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)30
ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ25
ミニター¥4,098税込¥4,5081袋(3本)5日以内出荷トラスコ品番853-0388軸径(Φmm)6全長(mm)87質量(g)239対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)25
ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ21
ミニター¥2,898税込¥3,1881袋(3本)5日以内出荷トラスコ品番853-0387軸径(Φmm)6全長(mm)77質量(g)136対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)21
ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ25
ミニター¥3,798税込¥4,1781袋(3本)5日以内出荷トラスコ品番853-0390軸径(Φmm)6全長(mm)87質量(g)243対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)25
ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ20
ミニター¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トラスコ品番499-3799軸径(Φmm)6全長(mm)67高さ(mm)15質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ25
ミニター¥3,500税込¥3,8501袋(3本)5日以内出荷トラスコ品番853-0385軸径(Φmm)6全長(mm)87質量(g)230対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)25
ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ21
ミニター¥2,598税込¥2,8581袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-3730軸径(Φmm)6全長(mm)77質量(g)127対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)21
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ3
ミニター¥8,898税込¥9,7881本当日出荷トラスコ品番499-4043軸径(Φmm)6全長(mm)87質量(g)18対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)3ブラシ長(mm)30
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ2.5
ミニター¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷トラスコ品番499-4035軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)18対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)30
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ1.5
ミニター¥7,998税込¥8,7981本当日出荷トラスコ品番499-4027軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)9対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)1.5ブラシ長(mm)20
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.8
ミニター¥7,598税込¥8,3581本当日出荷トラスコ品番499-4019軸径(Φmm)3全長(mm)65質量(g)9対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)0.8ブラシ長(mm)15
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.3
ミニター¥7,498税込¥8,2481本当日出荷トラスコ品番499-4001軸径(Φmm)3全長(mm)60質量(g)8対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)0.3ブラシ長(mm)10
ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ8
ミニター¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番499-3951軸径(Φmm)6全長(mm)83質量(g)15対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)8ブラシ長(mm)40
ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ6
ミニター¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷トラスコ品番499-3942軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)15対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)6ブラシ長(mm)40
ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ10
ミニター¥3,298税込¥3,6281本当日出荷トラスコ品番499-3969軸径(Φmm)6全長(mm)83質量(g)15対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10ブラシ長(mm)40
ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ8
ミニター¥4,598税込¥5,0581本当日出荷トラスコ品番499-3977軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)27対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)8ブラシ長(mm)45
ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ12
ミニター¥4,598税込¥5,0581本当日出荷トラスコ品番499-3993軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)46対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12ブラシ長(mm)50
ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ10
ミニター¥4,598税込¥5,0581本当日出荷トラスコ品番499-3985軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)34対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10ブラシ長(mm)50




























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)