7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(3)
6(3)
装着することによりストレートグラインダーでの使用が可能となります。
軸径(Φmm)6 トラスコ品番798-4359 材質S45C(ユニクロメッキ) 全長(mm)57 質量(g)19 軸長(mm)40 ねじ径M10(P1.5)
1本
379 税込417
当日出荷

軸径×軸長(mm)3×42 トラスコ品番798-4634 材質SUM24L 全長(mm)47 質量(g)2.8
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

1個
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番216-7089 軸径(Φmm)6 全長(mm)56 材質/仕上アルミ 質量(g)50 ねじ逆転 枚数装着枚数:1~5 適合外径(Φmm)50.4、76.2 アズワン品番64-8728-63
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。
トラスコ品番798-4375 材質ポリエチレン 質量(g)6 直径×厚さ×穴径(mm)30×2×15
1セット(5個)
129 税込142
翌日出荷

装着することによりコレットチャックタイプのグラインダーに取り付け可能です。
軸径×軸長(mm)3×15 仕様M7×P0.75ねじ穴付 トラスコ品番798-4383 材質S45C(ユニクロメッキ) 全長(mm)21 質量(g)2.7 ねじ径M7(P0.75)
1本
379 税込417
翌日出荷

装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。
トラスコ品番798-4367 材質MBS樹脂 厚さ(mm)1.6 質量(g)7.2 直径×穴径(Φmm)76×15
1個
169 税込186
翌々日出荷