絞り込み
倍率(倍)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーペ モノタロウ

    ルーペ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
    用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
    用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトスケールルーペ SK(新潟精機)

    ライトスケールルーペ

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
    倍率10倍電源LR41×3個(別売)付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース種類スケールルーペRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ モノタロウ

    スケールルーペ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
    用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10付属品本体収納袋付質量(g)40種類スケールルーペ寸法(Φ×高さH)(mm)37×50目盛範囲センター0mm、左右12mm最小目盛(mm)0.1視野25mm
  • LEDライト付スケールルーペ NSK

    LEDライト付スケールルーペ

    NSK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ

    スケールルーペ LEDライト付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
    用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯
  • スケールルーペ 15X TRUSCO

    スケールルーペ 15X

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    倍率15倍レンズ径(Φmm)21トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
  • ルーペ NSK

    ルーペ

    NSK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
    用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
    用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品収納ケース、スケール板(取付済)、接眼部キャップ、ウエス測定範囲(mm)±10本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)26材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×45
  • スケールルーペ 京葉光器(LEAF)

    スケールルーペ

    京葉光器(LEAF)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
    用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
  • スケールルーペ 10X TRUSCO

    スケールルーペ 10X

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    倍率10倍レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
  • カップ式ルーペ 京葉光器(LEAF)

    カップ式ルーペ

    京葉光器(LEAF)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
    用途一般検査、観察。種類カップルーペ外径(Φmm)32材質(レンズ)ガラス
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン
    6,435税込7,079
    1個
    当日出荷
    倍率10×レンズ径(Φmm)25仕様視野径:32mm・有効径:30mm付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)質量(g)約75種類スケールルーペアズワン品番1-4317-01
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
    用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±4本体寸法(mm)W35×H38×D35本体質量(g)35倍率(倍)20有効径(Φmm)16最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付スケールルーペ 10× アズワン

    LEDライト付スケールルーペ 10×

    アズワン
    9,435税込10,379
    1個
    当日出荷
    トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
    倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)サイズΦ45×55mm質量(g)225付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースアズワン品番4-2548-01
  • ガラススケール クリアー光学

    ガラススケール

    クリアー光学
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)

    時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具

    I.L.K(池田レンズ工業)(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)6レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2028質量(g)11種類アイルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)32×31×31mm
  • カップルーペ SSPOWER

    カップルーペ

    SSPOWER
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    対象物に付けて見るタイプ。
    用途写真、印刷物の検査などに。材質レンズ/アクリル倍率(倍)10直径(mm)25
  • 独眼鏡 KONTEC(コンテック)

    独眼鏡

    KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    時計技術者など精密作業などを目的に開発されたルーペです。精密作業にちょうど良い、拡大率6倍のクリアレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズで、わずか8g!!軽くて扱いやすくなっています
    倍率(倍)約6寸法(mm)Φ40×H27材質(本体)ABS樹脂質量(g)8種類アイルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
  • 10倍スタンドマグニファイア Carson(カールソン)

    10倍スタンドマグニファイア

    Carson(カールソン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    10倍スタンドルーペ、Carson 10倍スタンドマグニファイア。アクリルレンズを採用した倍率10倍のスタンドルーペ。焦点が固定されている為、ルーペを対象物の上にかざすだけで素早く簡単に観察することができます。
    寸法(mm)約51×51×49質量(g)約41倍率(倍)10主要材質アクリルレンズサイズ(mm)約Φ25
  • インスペクションルーペ(22倍) ENGINEER(エンジニア)

    インスペクションルーペ(22倍)

    ENGINEER(エンジニア)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
    倍率22レンズ径(Φmm)15トラスコ品番848-1851種類インスペクションルーペレンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 時計見ルーペ(プラスチック) クリアー光学

    時計見ルーペ(プラスチック)

    クリアー光学(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。
    タイプ時計見ルーペ種類アイルーペ材質(ボディ)プラスチック
  • 0.1mmスケールルーペ クリアー光学

    0.1mmスケールルーペ

    クリアー光学
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    目盛(mm)0.1
  • 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)

    時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具

    I.L.K(池田レンズ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)4レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2026質量(g)10種類アイルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)32×31×31mm
  • スケールルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    スケールルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。 印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    材質ABS・アクリル・ガラス種類スケールルーペ材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
  • スケールルーペ BeHAUS

    スケールルーペ

    BeHAUS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
    用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
  • 拡大鏡・ルーペ RS PRO 10X倍, レンズ直径25mm RS PRO

    拡大鏡・ルーペ RS PRO 10X倍, レンズ直径25mm

    RS PRO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    RS PRO 16
    仕様拡大率 = 10Xレンズ直径 = 25mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡
  • x10/25mm ルーペ エスコ

    x10/25mm ルーペ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA756D-1
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
    用途時計修理などの精密作業・組み立てに。種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)

    時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)5レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2027質量(g)11種類アイルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)32×31×31mm
  • LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワン

    LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ

    アズワン
    5,940税込6,534
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
    LED白色LED(付属)材質レンズ/ガラスレンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24質量(g)約55付属品革製ケース、電池交換用ツール
  • スケールルーペ RCS-22 MIZAR(ミザールテック)

    スケールルーペ RCS-22

    MIZAR(ミザールテック)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    22倍のスケール付ルーペです。0.1mmのスケールが付いています。
    倍率22レンズ径(Φmm)15仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)
  • 時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)10レンズサイズ(mm)15トラスコ品番805-2030質量(g)15種類アイルーペレンズガラスレンズダブルレンズサイズ(mm)43×31×31mm
  • ルーペ追加スケール アズワン

    ルーペ追加スケール

    アズワン
    1,139税込1,253
    1枚
    当日出荷
    標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
    視野径(Φmm)32有効径(Φmm)30質量(g)約75
  • x10/30mm ルーペ エスコ

    x10/30mm ルーペ

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA756D-4
  • 目盛付ルーペ クリアー光学

    目盛付ルーペ

    クリアー光学
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
    倍率(倍)5レンズ径(Φmm)30寸法(mm)72×64質量(g)50目盛(mm)1材質(レンズ)高倍率ガラスアズワン品番64-5274-77
  • スケール付高倍率拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    スケール付高倍率拡大鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    15倍の高倍率ルーペ。 アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。
    用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認倍率(倍)15レンズサイズ(mm)34×34×27材質(本体)ABS樹脂・アクリル質量(g)15種類スケールルーペ目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6)材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
  • インスペクションルーペ(15倍) ENGINEER(エンジニア)

    インスペクションルーペ(15倍)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
    倍率15レンズ径(Φmm)20トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペレンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ/ピークルーペ