SK(新潟精機)
スケールルーペ用スケール板
スケールルーペ用のスケール板です。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
豊富な目盛で、様々な計測が可能です。
用途
スケールルーペの交換用スケール板に。
適合機種
NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1
材質
本体:ガラス
本体質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×1.3×35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82601630
NS-3510-1B
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
82601666
NS-3515-1B
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください