絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BeHAUS(3)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- I.L.K(池田レンズ工業)(5)
- KONTEC(コンテック)(2)
- MIZAR(ミザールテック)(6)
- NSK(7)
- SK(新潟精機)(6)
- SSPOWER(1)
- TRUSCO(4)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
- アズワン(1)
- エスコ(7)
- エッシェンバッハ(1)
- ギガ・セレクション(5)
- クリアー光学(12)
- ビクセン(1)
- ピーク(9)
- 京葉光器(LEAF)(13)
- 東海産業(PEAK)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ルーペ
BeHAUS¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ
NSK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ライトスケールルーペ
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース種類スケールルーペ電源LR41×3個(別売)倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ
(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。用途部品検品、印刷物確認等付属品本体収納袋付質量(g)40種類スケールルーペ寸法(Φ×高さH)(mm)37×50目盛範囲センター0mm、左右12mm倍率(倍)10最小目盛(mm)0.1視野25mm
LEDライト付スケールルーペ
NSK¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ LEDライト付
(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。用途部品検品、印刷物確認等質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯
ルーペ
NSK¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ
NSK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品収納ケース、スケール板(取付済)、接眼部キャップ、ウエス測定範囲(mm)±10本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)26材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×45
スケールルーペ 15X
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33倍率15倍レンズ径(Φmm)21最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
スケールルーペ
京葉光器(LEAF)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
スケールルーペ
NSK¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ
アズワン¥6,435税込¥7,0791個当日出荷付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01
スケールルーペ 10X
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43倍率10倍レンズ径(Φmm)28最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
スケールルーペ
NSK¥7,498税込¥8,2481個当日出荷スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±4本体寸法(mm)W35×H38×D35本体質量(g)35倍率(倍)20有効径(Φmm)16最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応![時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223413-191010-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具
I.L.K(池田レンズ工業)(4件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷トラスコ品番805-2028質量(g)11種類アイルーペ倍率(倍)6レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)23サイズ(mm)32×31×31mm
10倍スタンドマグニファイア
Carson(カールソン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷10倍スタンドルーペ、Carson 10倍スタンドマグニファイア。アクリルレンズを採用した倍率10倍のスタンドルーペ。焦点が固定されている為、ルーペを対象物の上にかざすだけで素早く簡単に観察することができます。寸法(mm)約51×51×49質量(g)約41倍率(倍)10主要材質アクリルレンズサイズ(mm)約Φ25
インスペクションルーペ(22倍)
ENGINEER(エンジニア)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1851種類インスペクションルーペ倍率22レンズ径(Φmm)15レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スケールルーペ
NSK¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷・白色目盛線を新採用したことで、従来の黒色目盛線では見えづらかった黒っぽいワークも、スケール板の交換なしで見えやすくなりました!。・0.1mm単位の快段目盛仕様!。・有効径28mmは従来品(LSL-35)の1.4倍の大きさ。大きく見えやすいレンズになりました。・メーカー従来比約4倍の明るさに加え、時間経過による減衰を改善し、明るく見やすくなりました。付属品スケール板(取付済)、接眼部キャップ、充電用USBケーブル(約50cm)、収納ケース、ウエス材質レンズ:ガラス寸法(mm)スケール板:Φ35×D1.3質量(g)約110寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×59目量(mm)0.1使用温度(℃)5~40目盛(mm)10-0-10、白黒クロス倍率(倍)10有効径(Φmm)28視野26mm充電時間(時間)約2内蔵電池リチウムイオン電池連続点灯時間(分)約40
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1![時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223386-191010-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番805-2030質量(g)15種類アイルーペ倍率(倍)10レンズガラスレンズダブルレンズレンズサイズ(mm)15サイズ(mm)43×31×31mm
時計見ルーペ(プラスチック)
クリアー光学(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。タイプ時計見ルーペ種類アイルーペ材質(ボディ)プラスチック![時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223395-191017-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具
I.L.K(池田レンズ工業)¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番805-2026質量(g)10種類アイルーペ倍率(倍)4レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)23サイズ(mm)32×31×31mm
LEDスケールルーペ(目盛付)
TRUSCO¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。用途細かい検品作業などに。仕様替ランプ交換不可全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)75電源単2乾電池×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
ルーペ
BeHAUS¥979~税込¥1,077~1個当日出荷時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。用途時計修理などの精密作業・組み立てに。種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応![時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223404-191002-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番805-2027質量(g)11種類アイルーペ倍率(倍)5レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)23サイズ(mm)32×31×31mm
スケールルーペ
BeHAUS¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
リーフ アイルーペ
京葉光器(LEAF)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷目に接眼して使用します。用途時計などの修理・加工。トラスコ品番219-1318寸法(mm)(レンズ)12/23質量(g)16種類アイルーペ外径×高さH(Φmm×mm)37×43倍率(倍)10
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スケールルーペ用のスケール板です。0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。豊富な目盛で、様々な計測が可能です。用途スケールルーペの交換用スケール板に。適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体:ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1
目盛付ルーペ
クリアー光学¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。寸法(mm)72×64質量(g)50レンズ径(Φmm)30目盛(mm)1倍率(倍)5材質(レンズ)高倍率ガラスアズワン品番64-5274-77




















![時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223413-191010-02.jpg)








![時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223386-191010-02.jpg)



![時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223395-191017-02.jpg)


![時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223404-191002-02.jpg)