絞り込み
倍率(倍)
  • 10
  • 1.75(3)
  • 1.8(1)
  • 2.25(2)
  • 3(3)
  • 4(6)
  • 5(10)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 7(9)
  • 8(2)
  • 12(2)
  • 15(18)
  • 20(3)
  • 22(6)
  • 30(5)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 京葉光器(LEAF)(6)
  • クリアー光学(4)
  • NSK(4)
  • BeHAUS(3)
  • エンジニア(2)
  • TRUSCO(2)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(2)
  • MIZAR(ミザールテック)(2)
  • アズワン(1)
  • コンテック(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • SSPOWER(1)
  • ケニス(1)
  • Carson(カールソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーペ モノタロウルーペモノタロウ(73件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ NSKスケールルーペNSK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
LEDライト付スケールルーペ NSKLEDライト付スケールルーペNSK
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.23MB)
スケールルーペ LEDライト付 モノタロウスケールルーペ LEDライト付モノタロウ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スケールルーペ モノタロウスケールルーペモノタロウ(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10付属品本体収納袋付質量(g)40種類スケールルーペ寸法(Φ×高さH)(mm)37×50目盛範囲センター0mm、左右12mm最小目盛(mm)0.1視野25mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スケールルーペ NSKスケールルーペNSK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±15本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.3MB)
スケールルーペ 京葉光器(LEAF)スケールルーペ京葉光器(LEAF)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
カップ式ルーペ 京葉光器(LEAF)カップ式ルーペ京葉光器(LEAF)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。種類カップルーペ外径(Φmm)32材質(レンズ)ガラス
スケールルーペ 10X TRUSCOスケールルーペ 10XTRUSCO(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
ルーペ アズワンルーペアズワン
6,435税込7,079
1個
当日出荷
倍率10×レンズ径(Φmm)25仕様視野径:32mm・有効径:30mm付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)質量(g)約75種類スケールルーペアズワン品番1-4317-01
0.1mmスケールルーペ クリアー光学0.1mmスケールルーペクリアー光学
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
ルーペ NSKルーペNSK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
10倍スタンドマグニファイア Carson(カールソン)10倍スタンドマグニファイアCarson(カールソン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
10倍スタンドルーペ、Carson 10倍スタンドマグニファイア。アクリルレンズを採用した倍率10倍のスタンドルーペ。焦点が固定されている為、ルーペを対象物の上にかざすだけで素早く簡単に観察することができます。
寸法(mm)約51×51×49質量(g)約41倍率(倍)10主要材質アクリルレンズサイズ(mm)約Φ25
スケールルーペ BeHAUSスケールルーペBeHAUS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
インスペクションルーペ(10倍) エンジニアインスペクションルーペ(10倍)エンジニア
4,298税込4,728
1個
当日出荷
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番848-1899高さ(mm)50質量(g)42レンズ径(Φmm)30レンズ倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスケールルーペ(目盛付) TRUSCOLEDスケールルーペ(目盛付)TRUSCO
9,498税込10,448
1個
当日出荷
LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。仕様替ランプ交換不可全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)75電源単2乾電池×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
0.1mmスケールルーペ クリアー光学0.1mmスケールルーペクリアー光学
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
倍率(倍)10レンズサイズ(mm)15トラスコ品番805-2030質量(g)15種類アイルーペレンズガラスレンズダブルレンズサイズ(mm)43×31×31mm
スケールルーペ I.L.K(池田レンズ工業)スケールルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。 印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
材質ABS・アクリル・ガラス種類スケールルーペ材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
リーフ アイルーペ 京葉光器(LEAF)リーフ アイルーペ京葉光器(LEAF)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。倍率(倍)10外径×高さH(Φmm×mm)37×43トラスコ品番219-1318寸法(mm)(レンズ)12/23質量(g)16種類アイルーペ
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
用途時計修理などの精密作業・組み立てに。種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
インスペクションルーペ(10倍) エンジニアインスペクションルーペ(10倍)エンジニア
3,398税込3,738
1個
当日出荷
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率10レンズ径(Φmm)28トラスコ品番848-1849種類インスペクションルーペレンズ構成シングル2枚RoHS指令(10物質対応)対応
時計見ルーペ(プラスチック) クリアー光学時計見ルーペ(プラスチック)クリアー光学(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。
タイプ時計見ルーペ種類アイルーペ材質(ボディ)プラスチック
目盛板ルーペ クリアー光学目盛板ルーペクリアー光学
3,498税込3,848
1個
9日以内出荷
アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
リーフ スケールルーペ 京葉光器(LEAF)リーフ スケールルーペ京葉光器(LEAF)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
倍率(倍)10レンズサイズ(mm)21トラスコ品番848-1771材質アルミ・樹脂・アクリル質量(g)70種類スケールルーペレンズガラス(アクロマートレンズ)サイズ(mm)約Φ42×52[mm]
カップルーペ SSPOWERカップルーペSSPOWER
599税込659
1個
3日以内出荷
対象物に付けて見るタイプ。
用途写真、印刷物の検査などに。材質レンズ/アクリル倍率(倍)10直径(mm)25
ライトスケールルーペ SK(新潟精機)ライトスケールルーペSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。電池式のため、充電時間を気にせず使えます。ライトは取り外し可能です。スケール付で幅、直径などの寸法が読み取れます。スケール板を2種類付属しています。
用途精密検査に付属品収納ケース、スケール板x2、接眼部キャップ、ウエス材質レンズ/硝子電源R41×3(別売)範囲(mm)【レンズ可視】20本体質量(g)73倍率(倍)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×45連続使用時間(時間)10
LED繰出しルーペ ケニスLED繰出しルーペケニス
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)有効径(Φmm)21収納時寸法(mm)約56×28×27使用時寸法(mm)約93×28×27
アイルーペ MIZAR(ミザールテック)アイルーペMIZAR(ミザールテック)
899税込989
1個
4日以内出荷
時計の修理などに利用するプロ用アイルーペ、高倍率の時計見ルーペです。時計の修理などに利用するプロ用アイルーペですが、今ではホビー用としてもご利用頂いています。上下のまぶたに挟んで使用します。まぶたに挟むことにより両手が自由に使えますので、精密模型の組み立てや細かな絵付けなどにも便利です。倍率が10倍と高いので、より細かい作業に重宝します。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)15レンズガラスレンズ(ダブル)
スケールルーペ RCS-10 MIZAR(ミザールテック)スケールルーペ RCS-10MIZAR(ミザールテック)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
目盛り付の精密ルーペです。小さな部品の形状検査やキズの大きさの判定や昆虫などの形態計測などに利用できます。
倍率10レンズ径(Φmm)28仕様ダブルレンズ(0.2mmスケール)
リーフ カップルーペ 京葉光器(LEAF)リーフ カップルーペ京葉光器(LEAF)
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
倍率(倍)10レンズサイズ(mm)28トラスコ品番848-1772材質樹脂質量(g)20種類カップルーペレンズ白ガラスレンズサイズ(mm)44×28
調節ルーペ コンテック調節ルーペコンテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
「観察」「検査」に最適。ダイヤルを回転させると視力に合わせたピント調節が可能。
倍率(倍)約10寸法(mm)Φ75×H47材質(本体)ABS樹脂 EVA質量(g)80種類デスクルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
ロングアイポイント アクロマティック ルーペ 京葉光器(LEAF)ロングアイポイント アクロマティック ルーペ京葉光器(LEAF)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。 写真・ポジ・ネガ。寸法(mm)(レンズ)36可動範囲(mm)35
スケールルーペ/ピークルーペ