3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSKスケールルーペ
エコ商品
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に 付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±4 本体寸法(mm)W35×H38×D35 本体質量(g)35 倍率(倍)20 有効径(Φmm)16 最小目盛(mm)0.1 有効視野(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

1個
899 税込989
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属) 有効径(Φmm)21 収納時寸法(mm)約56×28×27 使用時寸法(mm)約93×28×27
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)