絞り込み
倍率(倍)
  • 3.5
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.5(5)
  • 1.75(1)
  • 1.8(16)
  • 2(2)
  • 2.2(2)
  • 2.25(1)
  • 2.3(12)
  • 2.5(10)
  • 2.7(9)
  • 3(2)
  • 3.3(6)
  • 4.1(1)
  • 4.8(2)
  • 5(1)
  • 5.2(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(5)
  • クリアー光学(3)
  • エンジニア(2)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 京葉光器(LEAF)(1)
  • ケニス(1)
  • トライメイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドルーペ モノタロウヘッドルーペモノタロウ(191件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
双眼ヘッドルーペ シンワ測定双眼ヘッドルーペシンワ測定(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
ヘッドルーペ エンジニアヘッドルーペエンジニア
8,898税込9,788
1個
翌日出荷から3日以内出荷
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180種類ヘッドルーペ
ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ トライメイトヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプトライメイト
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
LEDヘッドルーペ SK(新潟精機)LEDヘッドルーペSK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライトヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
ヘッドルーペ用スペアレンズ エンジニアヘッドルーペ用スペアレンズエンジニア
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
レンズ:ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
双眼ヘッドルーペ  交換レンズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペ 交換レンズI.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ヘッドルーペ
双眼ヘッドルーペ ケニス双眼ヘッドルーペケニス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
両眼にフィットするレンズで、明るく立体的に観察できます。 プラスチックレンズ採用で軽く、マジックテープ式ヘッドバンドにより着脱が簡単です。
倍率1.5倍、2.5倍、3.5倍寸法(mm)190×260×40質量(g)90レンズ75×28mm、アクリル製
双眼ヘッドルーペ  補助レンズ付 I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付I.L.K(池田レンズ工業)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
レンズサイズ(mm)22×38材質ガラス・プラスチック・合皮・他種類ヘッドルーペレンズホワイトガラスレンズサイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
ヘッドルーペ  LH-113 クリアー光学ヘッドルーペ LH-113クリアー光学
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
寸法(mm)220×200×50質量(g)184材質(レンズ)白ガラス
ヘッドルーペ エスコヘッドルーペエスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
ルーペ角度調整可能。アクリル樹脂レンズ(102×49(H)mm)4枚入。LEDライト付ですので暗い場所でのご使用にも適します。レンズを交換することで倍率を選ぶことが出来ます。両手が自由に使えますので、作業や読書の際に大変便利。
質量(g)185 (電池含)電源単4電池2本 (付属)倍率1.2倍、1.8倍、2.5倍、3.5倍 (組み合わせて、倍率の変更可能)光源LED球
ヘッドルーペ クリアー光学ヘッドルーペクリアー光学
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)230×195×50質量(g)190材質(レンズ)白ガラス
ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114 クリアー光学ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114クリアー光学
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
双眼ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ヘッドルーペ
LEDライト付ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付ヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオード使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
ヘッドルーペ用交換レンズ 京葉光器(LEAF)ヘッドルーペ用交換レンズ京葉光器(LEAF)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レンズを交換する事で3種類の倍率でご利用いただけます。
寸法(mm)(レンズ)28×75
ヘッドルーペ