プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)約28×74
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)約230×145×55
本体質量(g)約 34
使用電池LR1130×3個
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。
眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。
レンズの跳ね上げも可。
日本製。
レンズサイズ(mm)74×28
質量(g)21
タイプ眼鏡用ルーペ(双眼)
種類眼鏡用ルーペ
本体寸法(mm)99×74×22
材質(レンズ)アクリル
レンズサイズ(mm)74×28
材質プラスチック・他
種類メガネルーペ
レンズアクリルレンズ
サイズ(mm)縦 144 × 横 48 × 高 24 mm
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)28×74
質量(g)18
タイプメガネ用クリップルーペ
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)65×74×26
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
レンズサイズ(mm)74×28
材質プラスチック・他
種類メガネルーペ
レンズアクリルレンズ
サイズ(mm)縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
倍率(倍)2.5
レンズ径(Φmm)74×28
寸法(mm)114×48×24
質量(g)36
材質(レンズ)双眼アクリル(キズ防止コート)
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
倍率(倍)2.5
レンズサイズ(mm)74×28
トラスコ品番805-1786
材質プラスチック
質量(g)11.5
種類メガネルーペ
レンズアクリルレンズ
作動距離(mm)約150-250ミリ(個人差があります。)
サイズ(mm)縦 74mm × 横 28mm × 厚 6mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
両手が自由になるため、微細な作業に最適です。
用途精密作業、基盤組み立て、検査、パソコン作業など。
質量(g)49
倍率(倍)2.0~2.5
レンズサイズ(mm)29×33
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
クリップをお持ちの眼鏡に取付けて使います。
クリップにレンズ2枚のセット品です。
超軽量(レンズ+クリップ=約14g~18g)で。長時間の使用でも重みを感じにくくなっています。
倍率によって作業距離(焦点距離)が異なります。
ゴム管付きなので、眼鏡のレンズを傷つけません。
質量(g)レンズ+クリップ:約14(2x時)/レンズ+クリップ:約18(2.5x時)
倍率(倍)2・2.5
寸法(cm)作業距離:約25cm(2x時)/約18cm(2.5x時)
材質(レンズ)PXM光学樹脂
1個
¥18,100
税込¥19,910
6日以内出荷
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容専用ケース、調整器具、ネックチェーン
材質眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)66
倍率(倍)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×195×55
レンズサイズ(mm)Φ146×55
2018年トラスコ掲載ページ1 1433
寸法(mm)75×70×40
質量(g)27
倍率(倍)1.5・2.5・3.5
レンズサイズ(mm)75×30
使用電池LR1130×3個(付属)
アズワン品番64-7913-80
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
作業性抜群の新型ヘッドルーペ。
ホビー等細かい作業など、さまざまな場所で活躍します。
倍率(倍)約1.2/1.8/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)約115×50(フロントレンズ)
付属品アクリルレンズ×4
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)約240×196×55
本体質量(g)約110
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
倍率(倍)1.7・2.5
レンズサイズ(mm)28×72
仕様クリップタイプ
トラスコ品番292-1782
質量(g)18
種類メガネ取付用
レンズPXM光学樹脂レンズ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。