絞り込み
倍率(倍)
- 1.8
- 1.5(1)
- 1.7(2)
- 1.75(2)
- 1.9(1)
- 2(39)
- 2.12(1)
- 2.3(2)
- 2.5(13)
- 2.7(1)
- 3(12)
- 3.5(6)
- 4(19)
- 4.5(3)
- 5(12)
- 7(4)
- 10(3)
- 12(1)
- 16(1)
- 25(1)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- I.L.K(池田レンズ工業)(3)
- クリアー光学(2)
- MIZAR(ミザールテック)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- TSK(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- サンワダイレクト(1)
- スリーアールソリューション(1)

エルズーム LEDアームライト
オーム電機(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)倍率約1.8倍全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他種類スタンドルーペ本体質量(g)356倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)230レンズサイズ(mm)193×140×1
マグネット式自在ルーペ
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881台当日出荷3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品スチールプレート、粘着テープトラスコ品番206-7838セット内容レンズカバー、スチールプレート材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)201タイプマグネット式倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法マグネット式アズワン品番64-8609-04
スタンドルーペ RU-1730
MIZAR(ミザールテック)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。質量(g)355倍率(倍)1.8レンズフレネルレンズレンズサイズ(mm)193×140アーム長さ(cm)25
拡大鏡ライト付手持ち型
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷直径138mmの大型レンズ。 LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。 メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。付属品取扱説明書材質アクリル電源単四乾電池4本倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5レンズサイズ(mm)130動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
フレネルレンズルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。倍率1.8倍レンズサイズ(mm)193×140
スタンドルーペ LEDライト付
TSK¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。用途読書・新聞・地図用質量(g)約355倍率約1.8倍(小玉は約5倍)本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時)レンズ径(Φmm)直径約138バッテリー単3電池2本使用(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)アズワン品番68-4576-50
スタンドルーペ RU-1795
MIZAR(ミザールテック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。質量(kg)1.9レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7レンズプラレンズレンズサイズ(mm)145×110
スタンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から3日以内出荷時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。 古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。種類スタンドルーペ
首掛けルーペ smolia ヘンディ
スリーアールソリューション¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル寸法(mm)約735×142×25質量(g)約390レンズ径(Φmm)約130パッケージサイズ(mm)約192×204×42入力電圧(V)5保存温度(℃)0~35レンズ倍率約1.8倍保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)PMMA充電時間(時間)約3入力電流(A)2保存湿度(%)65以下明るさ(Lm)最大約132/最小約7点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
スタンドルーペ角クランプ式
I.L.K(池田レンズ工業)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 隅にあるこだまレンズは3.5倍、特に細かい作業の時にも便利です。トラスコ品番805-1960質量(g)750種類スタンドルーペクランプ範囲(mm)5~60倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍)アーム長さ(mm)500レンズサイズ(mm)110×145mm材質(レンズ)アクリルレンズ
スタンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番321-3111材質プラスチック・鉄・真鍮・他質量(kg)1.5質量(g)1,640g(箱含)種類スタンドルーペ倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍)レンズアクリルレンズアーム長さ(mm)300レンズサイズ(mm)110×145サイズ(mm)縦 159×横129×高85 (mm)
スタンドルーペ(クランプ式)
クリアー光学¥15,980税込¥17,5781台13日以内出荷精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。質量(g)750タイプクランプ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)500(アーム)/約60幅(クランプ)レンズサイズ(mm)100×145レンズ倍率1.8倍/3.5倍小玉材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-85