絞り込み
倍率(倍)
  • 1.8
  • 0(19)
  • 1.5(22)
  • 1.6(25)
  • 1.75(15)
  • 2(339)
  • 2.3(25)
  • 2.5(124)
  • 3(272)
  • 3.5(138)
  • 4(239)
  • 4.5(25)
  • 5(113)
  • 6(140)
  • 7(42)
  • 8(109)
  • 10(250)
  • 12(66)
  • 15(107)
  • 20(23)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • クリアー光学(17)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(15)
  • MIZAR(ミザールテック)(6)
  • TRUSCO(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • 共栄プラスチック(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • オーツカ光学(1)
  • オーム電機(1)
  • KONTEC(コンテック)(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • (1)
  • ホーザン(1)
  • BeHAUS(1)
  • TSK(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルズーム LEDアームライト オーム電機

    エルズーム LEDアームライト

    オーム電機(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
    用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)倍率約1.8倍全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
  • ヘッドルーペ モノタロウ

    ヘッドルーペ

    モノタロウ(193件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
    質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
  • カナ枠ルーペ(ガラスレンズ) クリアー光学

    カナ枠ルーペ(ガラスレンズ)

    クリアー光学(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
    タイプカナ枠ルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
  • メガネ型ルーペ ホーザン

    メガネ型ルーペ

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
    材質ポリカーボネート質量(g)35角度(°)レンズ跳ね上げ:100
  • 193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ Kenko(ケンコートキナー)

    193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
    材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他種類スタンドルーペ本体質量(g)356倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)230レンズサイズ(mm)193×140×1
  • 双眼ヘッドルーペ シンワ測定

    双眼ヘッドルーペ

    シンワ測定(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
    用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
  • 極薄シートルーペ Kenko(ケンコートキナー)

    極薄シートルーペ

    Kenko(ケンコートキナー)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
    材質(レンズ)プラスチック
  • マグネット式自在ルーペ TRUSCO

    マグネット式自在ルーペ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
    用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品スチールプレート、粘着テープトラスコ品番206-7838セット内容レンズカバー、スチールプレート材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)201タイプマグネット式倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法マグネット式アズワン品番64-8609-04
  • シートレンズ カードサイズ I.L.K(池田レンズ工業)

    シートレンズ カードサイズ

    I.L.K(池田レンズ工業)(12件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)レンズフレネルレンズ
  • プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学

    プラ枠ルーペ(プラレンズ)

    クリアー光学(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
    タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
  • 193mmジャンボルーペ Kenko(ケンコートキナー)

    193mmジャンボルーペ

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
    材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂本体質量(g)175倍率(倍)1.8ハンドル長さ(mm)156レンズサイズ(mm)193×140×1
  • アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    アイデアルルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
    材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
  • LEDライトヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライトヘッドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
    用途工場での検査、検品や組み立て作業。トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
  • ヘッドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    ヘッドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
    質量(g)180種類ヘッドルーペ
  • シートレンズ BeHAUS

    シートレンズ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
    用途読書のお供として、しおりにも使えます。
  • アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    アイデアルルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
    材質(本体)ABS樹脂種類手持ち式材質(レンズ)ガラスレンズ
  • スタンドルーペ(フレンネルタイプ) クリアー光学

    スタンドルーペ(フレンネルタイプ)

    クリアー光学
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
    タイプ読書用ルーペ
  • 拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)

    拡大鏡

    MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
  • 軽量拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)

    軽量拡大鏡

    MIZAR(ミザールテック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
  • 拡大鏡ライト付手持ち型 サンワダイレクト

    拡大鏡ライト付手持ち型

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    直径138mmの大型レンズ。 LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。 メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
    付属品取扱説明書材質アクリル電源単四乾電池4本倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5レンズサイズ(mm)130動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
  • ヘッドルーペ用スペアレンズ ENGINEER(エンジニア)

    ヘッドルーペ用スペアレンズ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    レンズ:ガラス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • せぼね君ルーペ 光

    せぼね君ルーペ

    (4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
    用途部品の組み立て、検査。トラスコ品番004-6248質量(g)356種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)250レンズサイズ(mm)193×140
  • スタンドルーペ RU-1730 MIZAR(ミザールテック)

    スタンドルーペ RU-1730

    MIZAR(ミザールテック)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。
    質量(g)355倍率(倍)1.8レンズフレネルレンズレンズサイズ(mm)193×140アーム長さ(cm)25
  • LEDヘッドルーペ SK(新潟精機)

    LEDヘッドルーペ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
    用途組み立て、検査、読書などに電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付ヘッドルーペ TRUSCO

    LEDライト付ヘッドルーペ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。
    用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5193質量(g)150タイプヘッドセット型電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)レンズサイズ(mm)85×35材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
  • 金枠製手持ちルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    金枠製手持ちルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類手持ち式
  • せぼね君ルーペ読書用 共栄プラスチック

    せぼね君ルーペ読書用

    共栄プラスチック
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    読書や手芸、塗り絵、細かい作業などに最適な置き型タイプルーペ、せぼね君ルーペ読書用。 両手が使えて趣味や仕事での細かい作業に最適なルーペです。 手元がはっきり見やすくなります。 ネックの部分が背骨のように曲がる機能で、フレームの向きを自由に調整できます。 A4サイズの紙面も視界にスッポリ入るワイドフレーム。 厚さ1mmのフラットなレンズは画面が明るく歪みの少ない1.8倍率。 ビス穴が有り、壁面にも取り付け可能です。
    付属品専用レンズカバー長さ(mm)せぼね部:250アイボリーフレームABS樹脂製倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)材質(ジョイント)ABS・POMレンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1材質(台座)ABS樹脂製(スチールプレート付)
  • フレネルレンズルーペ ENGINEER(エンジニア)

    フレネルレンズルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。
    倍率1.8倍レンズサイズ(mm)193×140
  • 双眼ヘッドルーペ  補助レンズ付 I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付

    I.L.K(池田レンズ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス・プラスチック・合皮・他種類ヘッドルーペレンズホワイトガラスレンズレンズサイズ(mm)22×38サイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
  • 双眼ヘッドルーペ  交換レンズ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ 交換レンズ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類ヘッドルーペ
  • LEDライト付ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライト付ヘッドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
    種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオードレンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
  • リーディングルーペ 共栄プラスチック

    リーディングルーペ

    共栄プラスチック
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。 ルーペの定番リーディングルーペ。 レンズは硝子レンズ仕上げです。
    持ち手:ブラックレンズ硝子(青)色(フレーム)シルバー
  • LED4個付手持ちルーペ TRUSCO

    LED4個付手持ちルーペ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
    用途一般検査用トラスコ品番381-5726材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂幅(mm)145全長(mm)270高さ(mm)27電源(V)単4乾電池×4本(別売)倍率(倍)1.8・6レンズサイズ(mm)Φ130
  • 双眼ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ヘッドルーペ
  • ジャンボルーペ・読書用 I.L.K(池田レンズ工業)

    ジャンボルーペ・読書用

    I.L.K(池田レンズ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。 携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
    付属品レンズケース・ルーペスタンドトラスコ品番805-1989材質アクリル・ABS樹脂サイズハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm質量(g)93倍率(倍)1.8レンズアクリルレンズ(フレネルレンズ)ハンドル長さ(mm)156レンズサイズ(mm)193×140×1t
  • 読書虫めがね KONTEC(コンテック)

    読書虫めがね

    KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
    寸法(mm)W135×D21×H175材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)85(電池別)倍率(倍)約1.8材質(レンズ)アクリル樹脂
  • スタンドルーペ LEDライト付 TSK

    スタンドルーペ LEDライト付

    TSK
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。
    用途読書・新聞・地図用質量(g)約355倍率約1.8倍(小玉は約5倍)本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時)レンズ径(Φmm)直径約138バッテリー単3電池2本使用(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)アズワン品番68-4576-50
  • スタンドルーペ RU-1795 MIZAR(ミザールテック)

    スタンドルーペ RU-1795

    MIZAR(ミザールテック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。
    質量(kg)1.9レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7レンズプラレンズレンズサイズ(mm)145×110
  • プラ枠ガラスレンズルーペ クリアー光学

    プラ枠ガラスレンズルーペ

    クリアー光学
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    レンズはキズのつきにくいガラスレンズを使用。
    材質(レンズ)ガラス
  • プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き) クリアー光学

    プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き)

    クリアー光学
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐久性のあるプラスチックフレームを使用。 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。 2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
    材質(レンズ)2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
ルーペ/拡大鏡