絞り込み
倍率(倍)
- 2.12
- 1.5(1)
- 1.7(2)
- 1.75(3)
- 1.8(15)
- 1.9(1)
- 2(39)
- 2.3(2)
- 2.5(13)
- 2.7(1)
- 3(12)
- 3.5(6)
- 4(20)
- 4.5(3)
- 5(12)
- 7(4)
- 10(3)
- 12(1)
- 16(1)
- 25(1)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- ホーザン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

LEDアームルーペ
ホーザン¥31,980税込¥35,1781個当日出荷機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx質量(kg)3電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)倍率2.12×(面積倍率約4.5×)レンズ径(Φmm)165消費電力6.4Wアーム長さ(mm)855色温度6500K最大クランプ幅(mm)65寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。LED白色LED 56個アズワン品番64-5105-23RoHS指令(10物質対応)対応