絞り込み
倍率(倍)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 4(2)
ブランド
- モノタロウ
- I.L.K(池田レンズ工業)(15)
- MIZAR(ミザールテック)(10)
- サンワダイレクト(9)
- クリアー光学(8)
- オーツカ光学(6)
- 京葉光器(LEAF)(6)
- スリーアールソリューション(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- エスコ(4)
- 光(4)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(4)
- TRUSCO(3)
- ノガ(3)
- ケニス(3)
- オーム電機(2)
- 共栄プラスチック(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ホーザン(2)
- ビクセン(2)
- ブランドをもっと見る

LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ
(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能
拡大鏡 マグネット付
(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。全長(mm)460種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)800倍率2レンズ径(Φmm)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
拡大鏡 電池式 LEDライト付き
(23件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷両手を使う作業に便利!用途検査や検品といった作業に。質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110倍率(倍)(大)2/(小)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
LED付拡大鏡 クランプ式
¥9,998税込¥10,9981台当日出荷LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。用途測定や点検等材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)(大)2/(小)4アーム長さ(mm)310光源LED×12灯使用(交換不可)レンズサイズ(mm)95最大クランプ取付幅(mm)55マグネット有