絞り込み
倍率(倍)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 3(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(4)
- I.L.K(池田レンズ工業)(15)
- MIZAR(ミザールテック)(10)
- サンワダイレクト(9)
- クリアー光学(8)
- オーツカ光学(6)
- 京葉光器(LEAF)(6)
- スリーアールソリューション(6)
- エスコ(4)
- 光(4)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(4)
- TRUSCO(3)
- ノガ(3)
- ケニス(3)
- オーム電機(2)
- 共栄プラスチック(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ホーザン(2)
- ビクセン(2)
- ブランドをもっと見る

LEDスタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。電源電池、コンセント、USB倍率2倍レンズ径(Φmm)100
LEDライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。用途車の点検作業などに。トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)2クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球レンズサイズ(mm)95
フレキシブル・スタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。種類スタンドルーペ
LEDライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。用途精密部品の検査、組立てに質量(kg)3.5高さ(mm)可動域:最大700電源(V)AC100-240(50/60Hz)照明10W LED(64灯)レンズ倍率約1.75倍焦点距離(mm)333材質(レンズ)光学ガラス最大長(mm)可動域:1150LED寿命(時間)約2万時間
フレネルレンズルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。倍率1.8倍レンズサイズ(mm)193×140