118件中 81118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズオーツカ光学
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
仕様光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です 消費電力:9W+5W 待機電力:0W 調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能 重量(kg):3.6 全高(mm):340 ヘッド部寸法(mm):Φ230 支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13 透過照明部寸法(mm):210×298 使用温度範囲:5~35℃ 防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)アズワン品番65-3729-34
LEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2777シリーズ エッシェンバッハLEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2777シリーズエッシェンバッハ
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。 ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。
付属品着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18~74mmまで対応)質量(kg)約2.5電源(V)AC110~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)132レンズPXM光学樹脂(大型非球面レンズ)アーム長さ(mm)約900(最長時)光源SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付照度(Lx)最大約6000
スタンドルーペ(クランプ式) エスコスタンドルーペ(クランプ式)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
スタンドルーペ KL-1720PS MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ KL-1720PSMIZAR(ミザールテック)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。レンズの角度が自由自在に動かせますので、ホビーや精密作業に便利です。
倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズ径(Φmm)100レンズプラレンズ質量(g)390
スタンドルーペ RU-75 MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-75MIZAR(ミザールテック)
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
細かな作業やホビーに使いやすいコンパクトスタンドルーペです。レンズの角度や向きを自由に調節できるので、小さな展示物を拡大して見せたり、組み立て作業や自然観察、読書など幅広く利用できます。切手や小さな収集品などを鑑賞するのに最適です。
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)75レンズガラスレンズ質量(g)490
x2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付) エスコx2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H)質量(g)109電源単4形乾電池3本倍率(倍)2.5アーム長さ(mm)最大170光源LEDライト4灯・5灯(切替え式)ベース寸法(mm)95×67×38アズワン品番64-7913-97
x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付) エスコx2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付)エスコ
5,720税込6,292
1個
翌日出荷
質量(g)288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2&4(小レンズ)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)アクリルアズワン品番64-7913-78
x3.0/ 65mm スタンドルーペ エスコx3.0/ 65mm スタンドルーペエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
質量(g)400全高(mm)77レンズ径(Φmm)65倍率(倍)3ベース寸法(mm)60×55
マガジンスコープ シンワ測定マガジンスコープシンワ測定
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。 2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。 机に固定できるので両手が使えます。 レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。 精密な作業や検品などに適しています。
倍率2倍・4倍(2重焦点)付属品クランプ用保護シール質量(g)725レンズ径(Φmm)123アーム長さ(mm)740
デスクルーペ ケニスデスクルーペケニス
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
置いたままで焦点が合うルーペです。
倍率3倍寸法(mm)94×94×56レンズ径(Φmm)75
フレキシブルルーペ ケニスフレキシブルルーペケニス
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
安定性のよい台付のルーペです。アームはフレキシブルで、上下左右に自由に固定することができます。
倍率2倍レンズ径(Φmm)100
x2.5/100mm ルーペ(スタンド付) エスコx2.5/100mm ルーペ(スタンド付)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756TS-38
クリップミニルーペ クリアー光学クリップミニルーペクリアー光学
859税込945
1個
8日以内出荷
倍率(倍)4.5レンズ径(Φmm)30寸法(mm)157×36×18質量(g)14材質(レンズ)プラ
マグネット式ルーペ クリアー光学マグネット式ルーペクリアー光学
5,798税込6,378
1台
9日以内出荷
金属部分に装着できるマグネット式です。
倍率(倍)2、(小玉4)レンズ径(Φmm)100質量(g)390アーム長さ(mm)230材質(レンズ)ハードコートアクリルアズワン品番64-5275-88
ツールクリッパー(レンズ付き) TSK(ティ・エス・ケイ)ツールクリッパー(レンズ付き)TSK(ティ・エス・ケイ)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
倍率(倍)約2レンズ径(Φmm)約60本体寸法(mm)約130×205本体質量(g)約495材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
リーフ ホビースタンドルーペ 京葉光器(LEAF)リーフ ホビースタンドルーペ京葉光器(LEAF)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
倍率(倍)4レンズサイズ(mm)45トラスコ品番848-1770材質真鍮・亜鉛質量(g)100種類スタンドルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)高さ125×幅48
リーフ LED100型マグネット拡大鏡 京葉光器(LEAF)リーフ LED100型マグネット拡大鏡京葉光器(LEAF)
78,980税込86,878
1個
10日以内出荷
レンズサイズ(mm)100材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス種類スタンドルーペ(マグネット付)レンズガラスレンズサイズ(mm)幅150×高さ430マグネット:50×64×56
テーブルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)テーブルルーペI.L.K(池田レンズ工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)直径50mmトラスコ品番805-1890材質ガラス・鉄質量(g)94種類テーブルルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)縦65×横58×高さ58(mm)
スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。 古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。
種類スタンドルーペ
グースネックルーペクリップ式 I.L.K(池田レンズ工業)グースネックルーペクリップ式I.L.K(池田レンズ工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ネック角度が自由自在! 部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ 読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)レンズサイズ(mm)直径100mmトラスコ品番805-1865材質プラスチック・他サイズアームの長さ:230(mm)クリップ部の範囲:50mm質量(g)200種類スタンドルーペ(クリップ付)材質(レンズ)アクリルレンズ
LEDライト付ルーペ (ひも付き) 光LEDライト付ルーペ (ひも付き)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。倍率(倍)1.5レンズサイズ(mm)130トラスコ品番405-2218材質レンズ:アクリル、本体:ABS全長(mm)223質量(g)220電源単4乾電池×3本(別売)
LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付スタンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。
用途両手を使う組立作業、検品など。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)130トラスコ品番365-0120幅(mm)270質量(kg)2.74種類スタンドルーペ奥行(mm)360電源単2乾電池×4本(別売)アーム長さ(mm)480光源LED×20個
スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍)レンズサイズ(mm)110×145トラスコ品番321-3111材質プラスチック・鉄・真鍮・他質量(kg)1.5質量(g)1,640g(箱含)種類スタンドルーペレンズアクリルレンズアーム長さ(mm)300サイズ(mm)縦 159×横129×高85 (mm)
ロングアイポイントスタンドルーペ 京葉光器(LEAF)ロングアイポイントスタンドルーペ京葉光器(LEAF)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。 フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80全高140mm
フレックスルーペ 京葉光器(LEAF)フレックスルーペ京葉光器(LEAF)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
マグネット式なので、スチール板等に固定できます。 フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
質量(g)320種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)320レンズ径(Φmm)53.5マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×35全高320mm
ハイパワーフレックス 京葉光器(LEAF)ハイパワーフレックス京葉光器(LEAF)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
マグネット式なので、スチール板等に固定できます。 フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
質量(g)420種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)320レンズ径(Φmm)53.5マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×35全高320mm
スタンドルーペ(クランプ式) クリアー光学スタンドルーペ(クランプ式)クリアー光学
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率1.8倍/3.5倍小玉レンズサイズ(mm)100×145質量(g)750タイプクランプ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)500(アーム)/約60幅(クランプ)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-85
スタンドルーペ(クリップ式) クリアー光学スタンドルーペ(クリップ式)クリアー光学(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)100質量(g)200タイプクリップ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-87
スタンドルーペ(フリーネックタイプ) クリアー光学スタンドルーペ(フリーネックタイプ)クリアー光学
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
両手が使えるのでとても便利なスタンドルーペです。倍率は文字を見るのに適した2倍レンズに4倍の小窓が付いています。 自由自在に無段階調整できるアームは場所や用途を選ばずいろいろなシーンで大活躍です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)100質量(g)390タイプフリーネック種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)、Φ120(台座)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-86
LEDライト付ルーペ 京葉光器(LEAF)LEDライト付ルーペ京葉光器(LEAF)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
自由にライトの角度を変更できます。レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。
レンズ径(Φmm)30種類スタンドルーペ電源ボタン電池CR2016×2個(付属)本体寸法(mm)最大:170×140ベース寸法(mm)60×90×6
スタンドルーペユニバーサル TRUSCOスタンドルーペユニバーサルTRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)75トラスコ品番250-9253材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)450タイプユニバーサル式種類スタンドルーペ
小型スタンドルーペ 1650 TGK(東京硝子器械)小型スタンドルーペ 1650TGK(東京硝子器械)
8,290税込9,119
1個
5日以内出荷
型式-1650 青硝子レンズ使用
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)90TGK品番528-75-24-06種類スタンドルーペ
マグレンズ カネテックマグレンズカネテック
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。
質量(kg)1.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。トラスコ品番107-6906寸法(mm)257(自在チューブ長さ)レンズ径(Φmm)100Φ倍率(倍)2焦点距離(mm)250
RS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ) RS PRORS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ)RS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
スタンドルーペ(クランプ式) エスコスタンドルーペ(クランプ式)エスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ。
スタンドルーペ クリアー光学スタンドルーペクリアー光学
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
2LEDスタンドルーペ TGK(東京硝子器械)2LEDスタンドルーペTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1台
6日以内出荷
枠のないアクリル130mmレンズで見やすい構造。 高照度2LED付き。 フレキアーム自在度がアップ。
レンズ径(Φmm)130倍率2倍寸法(mm)380×150×170照明LED球2個付属品テスト用電池(LR-1130)
LED付拡大鏡(ダブルレンズ)、2クランプタイプ ノガLED付拡大鏡(ダブルレンズ)、2クランプタイプノガ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。 AC100V用アダプター付。
倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5クランプ2インチクランプ作業距離(mm)レンズからの作業距離:約65mm
スタンドルーペ/アームルーペ