絞り込み
倍率(倍)
- 2
- 1.5(1)
- 1.7(2)
- 1.75(3)
- 1.8(15)
- 1.9(1)
- 2.12(1)
- 2.3(2)
- 2.5(13)
- 2.7(1)
- 3(12)
- 3.5(6)
- 4(20)
- 4.5(3)
- 5(12)
- 7(4)
- 10(3)
- 12(1)
- 16(1)
- 25(1)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- I.L.K(池田レンズ工業)(5)
- MIZAR(ミザールテック)(5)
- クリアー光学(4)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- オーツカ光学(2)
- サンワダイレクト(2)
- エスコ(1)
- カネテック(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- サンスター(1)
- シンワ測定(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 光(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 京葉光器(LEAF)(1)
- アルファーミラージュ(1)
- ケニス(1)
- スリーアールソリューション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

拡大鏡 マグネット付
(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。倍率2レンズ径(Φmm)100全長(mm)460種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)800マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
拡大鏡 電池式 LEDライト付き
(23件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷両手を使う作業に便利!用途検査や検品といった作業に。倍率(倍)(大)2/(小)4質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
LEDスタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。倍率2倍電源電池、コンセント、USBレンズ径(Φmm)100
LED付拡大鏡 クランプ式
¥9,998税込¥10,9981台当日出荷LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。用途測定や点検等倍率(倍)(大)2/(小)4レンズサイズ(mm)95光源LED×12灯使用(交換不可)最大クランプ取付幅(mm)55アーム長さ(mm)310電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593マグネット有
LEDライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。用途車の点検作業などに。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)95トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球
ルーペ
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 クリップアームを搭載。 手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。 ※レンズの可視部分は125mmです付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチセット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル倍率2倍レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)充電時間約1時間LED8灯バッテリー容量(mAh)500電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6カメラ仕様ルーペ
スタンドルーペ クリップ・サポ
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷カバー付きクリップで対象物をホールドします。寸法(mm)110×130×105質量(g)460倍率約2×レンズΦ60mmガラス製レンズベース寸法(mm)50×50対象(固定物(目安))5~145mmアズワン品番4-5386-01開口幅(mm)最大12(クリップ)
LEDライト付スタンドルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷手元を明るく照らします。倍率(倍)2レンズ径(Φmm)130質量(g)560タイプLEDライト種類スタンドルーペ本体寸法(mm)380×150×170材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
スタンドルーペ(クリップ式)
クリアー光学(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)100質量(g)200タイプクリップ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-87
LEDライト付ルーペ (クリップ)
光¥2,798税込¥3,0781個当日出荷アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能用途部品の組立て・検査。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)105トラスコ品番405-2226材質レンズ:アクリル、本体:ABS全長(mm)310質量(g)145種類スタンドルーペ電源ボタン型電池(LR43)×3個(付属)
ワイドビュースタンドルーペ
オーツカ光学¥17,980税込¥19,7781台当日出荷外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。倍率(倍)約2、4、7レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25トラスコ品番325-5069質量(kg)1.9(本体)種類スタンドルーペ
クリップ式ルーペ KL-1720PC
MIZAR(ミザールテック)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。質量(g)約200範囲(mm)クリップ部:約50レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230
LED 同軸照明拡大鏡 サーフライト
オーツカ光学¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな。 かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視。 化像を得る事が出来る。 ・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹。凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪。郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の。微細な形状を目視する事が出来る。用途止まり穴の底面部や側面の目視検査。・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査消費電力(W)16倍率設定倍率(面積倍率):2倍機能光量調節機能あり(100%~0%間の無段階調光機能)光源白色 LED×6 個レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法)材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備)電源仕様100~240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能
ルーペ
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個当日出荷自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 ※レンズの可視部分は125mmです付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチセット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル倍率2倍レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)充電時間約1時間LED8灯バッテリー容量(mAh)500電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6カメラ仕様ルーペ
x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付)
エスコ¥5,720税込¥6,2921個翌日出荷質量(g)288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2&4(小レンズ)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)アクリル
ツールクリッパー(レンズ付き)
TSK(ティ・エス・ケイ)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。倍率(倍)約2レンズ径(Φmm)約60本体寸法(mm)約130×205本体質量(g)約495材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
グースネックルーペスタンド式
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 ネック角度が自由自在! 部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ 読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)レンズサイズ(mm)直径100mmトラスコ品番805-1866材質プラスチック・他質量(g)390種類スタンドルーペアーム長さ(mm)230材質(レンズ)アクリルレンズ
卓上インバータールーペ
アルファーミラージュ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。倍率(倍)2レンズ径(Φmm)90質量(g)930種類スタンドルーペ電源AC100V 12W
LEDライト付スタンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。用途両手を使う組立作業、検品など。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)130トラスコ品番365-0120幅(mm)270質量(kg)2.74種類スタンドルーペ奥行(mm)360電源単2乾電池×4本(別売)アーム長さ(mm)480光源LED×20個
スタンドルーペ(フリーネックタイプ)
クリアー光学¥5,798税込¥6,3781台6日以内出荷両手が使えるのでとても便利なスタンドルーペです。倍率は文字を見るのに適した2倍レンズに4倍の小窓が付いています。 自由自在に無段階調整できるアームは場所や用途を選ばずいろいろなシーンで大活躍です。レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)100質量(g)390タイプフリーネック種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)、Φ120(台座)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-86
LED付スタンドルーペ RU-1000
MIZAR(ミザールテック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷細かな作業など様々なシーンで活躍するLED付スタンドルーペです。LED24球で非常に明るい視界が特徴です。明るさが調整できる3段階調光センサー式です。寸法(mm)(全長)約490、(アーム)約250、(台座)約160質量(g)約920電源家庭用電源、USB電源、乾電池(単三4本使用)レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2
ツールクリッパー TX-305
MIZAR(ミザールテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。質量(g)約495本体寸法(mm)130×205レンズ径(Φmm)60倍率(倍)2レンズガラスレンズ
マグネット式ルーペ KL-1720PM
MIZAR(ミザールテック)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのマグネット式のルーペです。精密作業が必要な作業場等に取り付けて使用すると大変便利です。質量(g)約288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230取付部マグネット式
手持ちルーペ smolia ハンディ
スリーアールソリューション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。セット内容手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル寸法(mm)約245×125×33質量(g)約180レンズ径(Φmm)約110入力電圧(V)5保存温度(℃)0~35レンズ倍率約2倍/4倍保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)PMMA充電時間(時間)約3入力電流(A)0.5保存湿度(%)65以下バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)約5点灯時間(時間)弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
2倍 フルアジャスタブル LEDライト付き マグニファイア
Carson(カールソン)¥3,398税込¥3,7381台4日以内出荷手持ちもスタンド使用もできる拡大鏡、Carson 2倍フルアジャスタブルLEDライト付きマグニファイア。LED照明付き拡大鏡は、細部まで見えるLEDライトを内蔵した手持ちまたは調整可能なスタンド拡大鏡です。大型のアクリル製2倍パワーメインレンズと3.5倍パワースポットレンズにより、綺麗で鮮明に見ることができます。材質アクリル質量(g)約185~188電源単3電池×2本レンズ径(Φmm)約105倍率(倍)2、3.5
スタンドルーペ KL-1720PS
MIZAR(ミザールテック)¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。レンズの角度が自由自在に動かせますので、ホビーや精密作業に便利です。倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズ径(Φmm)100レンズプラレンズ質量(g)390
マガジンスコープ
シンワ測定¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。 2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。 机に固定できるので両手が使えます。 レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。 精密な作業や検品などに適しています。倍率2倍・4倍(2重焦点)付属品クランプ用保護シール質量(g)725レンズ径(Φmm)123アーム長さ(mm)740
フレキシブルルーペ
ケニス¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷安定性のよい台付のルーペです。アームはフレキシブルで、上下左右に自由に固定することができます。倍率2倍レンズ径(Φmm)100
マグネット式ルーペ
クリアー光学¥5,798税込¥6,3781台9日以内出荷金属部分に装着できるマグネット式です。倍率(倍)2、(小玉4)レンズ径(Φmm)100質量(g)390アーム長さ(mm)230材質(レンズ)ハードコートアクリルアズワン品番64-5275-88
リーフ LED100型マグネット拡大鏡
京葉光器(LEAF)¥75,980税込¥83,5781個11日以内出荷レンズサイズ(mm)100材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス種類スタンドルーペ(マグネット付)レンズガラスレンズサイズ(mm)幅150×高さ430マグネット:50×64×56
スタンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から3日以内出荷時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。 古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。種類スタンドルーペ
グースネックルーペクリップ式
I.L.K(池田レンズ工業)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ネック角度が自由自在! 部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ 読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)レンズサイズ(mm)直径100mmトラスコ品番805-1865材質プラスチック・他色黒サイズアームの長さ:230(mm)クリップ部の範囲:50mm質量(g)200種類スタンドルーペ(クリップ付)材質(レンズ)アクリルレンズ
マグレンズ
カネテック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。質量(kg)1.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。トラスコ品番107-6906寸法(mm)257(自在チューブ長さ)レンズ径(Φmm)100Φ倍率(倍)2焦点距離(mm)250
2LEDスタンドルーペ
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191台8日以内出荷枠のないアクリル130mmレンズで見やすい構造。 高照度2LED付き。 フレキアーム自在度がアップ。レンズ径(Φmm)130倍率2倍寸法(mm)380×150×170照明LED球2個付属品テスト用電池(LR-1130)












































![30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)