「倍率(倍)」から絞り込む
LED 同軸照明拡大鏡 サーフライトオーツカ光学4日以内出荷
同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視 化像を得る事が出来る。 ・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の微細な形状を目視する事が出来る。
用途止まり穴の底面部や側面の目視検査・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査消費電力(W)16倍率設定倍率(面積倍率):2倍機能光量調節機能あり(100%~0%間の無段階調光機能)光源白色 LED×6 個レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法)材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備)電源仕様100~240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能
2倍 フルアジャスタブル LEDライト付き マグニファイアCarson(カールソン)4日以内出荷
手持ちもスタンド使用もできる拡大鏡、Carson 2倍フルアジャスタブルLEDライト付きマグニファイア。LED照明付き拡大鏡は、細部まで見えるLEDライトを内蔵した手持ちまたは調整可能なスタンド拡大鏡です。大型のアクリル製2倍パワーメインレンズと3.5倍パワースポットレンズにより、綺麗で鮮明に見ることができます。
材質アクリル質量(g)約185~188電源単3電池×2本レンズ径(Φmm)約105倍率(倍)2、3.5
LED付拡大鏡 クランプ式
当日出荷
LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等倍率(倍)(大)2/(小)4レンズサイズ(mm)95光源LED×12灯使用(交換不可)最大クランプ取付幅(mm)55アーム長さ(mm)310電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593マグネット有取扱説明書(0.6MB)
スタンドルーペ KL-1720PSMIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。レンズの角度が自由自在に動かせますので、ホビーや精密作業に便利です。
倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズ径(Φmm)100レンズプラレンズ質量(g)390
LEDスタンドルーペエンジニア当日出荷
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率2倍電源電池、コンセント、USBレンズ径(Φmm)100
マガジンスコープシンワ測定3日以内出荷
大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。 2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。 机に固定できるので両手が使えます。 レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。 精密な作業や検品などに適しています。
倍率2倍・4倍(2重焦点)付属品クランプ用保護シール質量(g)725レンズ径(Φmm)123アーム長さ(mm)740
フレキシブルルーペケニス11日以内出荷
安定性のよい台付のルーペです。アームはフレキシブルで、上下左右に自由に固定することができます。
マグネット式ルーペクリアー光学9日以内出荷
金属部分に装着できるマグネット式です。
倍率(倍)2、(小玉4)レンズ径(Φmm)100質量(g)390アーム長さ(mm)230材質(レンズ)ハードコートアクリルアズワン品番64-5275-88
ツールクリッパー(レンズ付き)ティ・エス・ケイ6日以内出荷
両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。
補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
倍率(倍)約2レンズ径(Φmm)約60本体寸法(mm)約130×205本体質量(g)約495材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
リーフ LED100型マグネット拡大鏡京葉光器(LEAF)10日以内出荷
レンズサイズ(mm)100材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス種類スタンドルーペ(マグネット付)レンズガラスレンズサイズ(mm)幅150×高さ430マグネット:50×64×56
グースネックルーペスタンド式I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)翌々日出荷
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)レンズサイズ(mm)直径100mmトラスコ品番805-1866材質プラスチック・他質量(g)390種類スタンドルーペアーム長さ(mm)230材質(レンズ)アクリルレンズ
グースネックルーペクリップ式I.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)レンズサイズ(mm)直径100mmトラスコ品番805-1865材質プラスチック・他色黒サイズアームの長さ:230(mm)クリップ部の範囲:50mm質量(g)200種類スタンドルーペ(クリップ付)材質(レンズ)アクリルレンズ
卓上インバータールーペアルファーミラージュ(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)90質量(g)930種類スタンドルーペ電源AC100V 12W
両手が使えるルーペコンテック(2件のレビュー)当日出荷
机の上など卓上に置いて使用するハンズフリーの拡大鏡なので、両手が自由に使えます高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えますアクリル製レンズなので、軽くて持ち運びもラクラク!拡大率が2倍。大型108mmレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍)約2レンズ径(Φmm)108仕様卓上寸法(mm)W148×D140×H260材質(本体)ABS樹脂質量(g)175(電池込)材質(レンズ)アクリル樹脂
LEDライト付ルーペ (クリップ)光当日出荷
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)105トラスコ品番405-2226材質レンズ:アクリル、本体:ABS全長(mm)310質量(g)145種類スタンドルーペ電源ボタン型電池(LR43)×3個(付属)
LEDライトルーペエンジニア(4件のレビュー)当日出荷
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)95トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球
LEDライト付スタンドルーペティ・エス・ケイ(3件のレビュー)当日出荷
手元を明るく照らします。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)130質量(g)560タイプLEDライト種類スタンドルーペ本体寸法(mm)380×150×170材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スタンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。
用途両手を使う組立作業、検品など。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)130トラスコ品番365-0120幅(mm)270質量(kg)2.74種類スタンドルーペ奥行(mm)360電源単2乾電池×4本(別売)アーム長さ(mm)480光源LED×20個
マグネットルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)当日出荷
作業時には両手が使えるスタンドタイプのルーペです。
細かい作業、工場内の検査に便利です。
4倍小玉レンズ付です。
倍率2倍(小玉4倍)レンズ径(Φmm)100トラスコ品番321-6268質量(g)288種類スタンドルーペ(マグネット付)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×45×20全高390mm
スタンドルーペ(クリップ式)クリアー光学(1件のレビュー)当日出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)100質量(g)200タイプクリップ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-87
スタンドルーペ(フリーネックタイプ)クリアー光学6日以内出荷
両手が使えるのでとても便利なスタンドルーペです。倍率は文字を見るのに適した2倍レンズに4倍の小窓が付いています。 自由自在に無段階調整できるアームは場所や用途を選ばずいろいろなシーンで大活躍です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)100質量(g)390タイプフリーネック種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)、Φ120(台座)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-86
拡大鏡 マグネット付
(11件のレビュー)当日出荷
Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
倍率2レンズ径(Φmm)100全長(mm)460種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)800マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
マグレンズカネテック翌日出荷
・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。
質量(kg)1.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。トラスコ品番107-6906寸法(mm)257(自在チューブ長さ)レンズ径(Φmm)100Φ倍率(倍)2焦点距離(mm)250
ワイドビュースタンドルーペオーツカ光学当日出荷
外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。
ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。
使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25トラスコ品番325-5069質量(kg)1.9(本体)種類スタンドルーペ
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~