12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワダイレクト充電式LED付ルーペ
ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。 4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。 明るさは二段階調整できます。 充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。 新聞やちらしの上でらくらく移動。
倍率(倍)5 付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書 材質ガラス 電源リチウムイオン電池内蔵 レンズ径(Φmm)80 充電時間(時間)2 動作時間(最長)8時間 灯数4灯
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

400-LPE014のアーム付きバージョン。 2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)110 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)110 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

サンワダイレクト拡大鏡
5倍率拡大。 LEDライト付きで暗いところでもはっきり見える。 据え置き式で、新聞やちらしの上でらくらく移動。 便利なポーチとクリーナー付き。 ボタン電池はCR2016を2個使用。
倍率(倍)5 付属品携帯用ポーチ、レンズクリーナー、テスト用ボタン電池CR2016×2個、取扱説明書 材質アルミ、ガラス、他 動作時間(最長)5時間 灯数3灯
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)90 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
倍率5倍 レンズ径(Φmm)53.5 付属品AC100用アダプター付 トラスコ品番355-7740 全長(mm)480 質量(g)1400 種類スタンドルーペ(マグネット付) 電源(AC V)100 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55 作業距離(mm)(レンズから)約65
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。
レンズ倍率5 付属品金属台 レンズ径(Φmm)40 焦点距離(mm)90
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワダイレクトルーペ_デジタル
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ 種別カメラ種別:ルーペ 電源充電電池 倍率3倍、5倍、10倍 センサーCMOS 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ LED白色LED数:6灯 フォーカス固定 バッテリー容量(mAh)1200mAh 画素数100万画素 電池使用時間(時間)2
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

サンワダイレクト拡大鏡ライト付手持ち型
直径138mmの大型レンズ。 LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。 メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5 付属品取扱説明書 材質アクリル 電源単四乾電池4本 レンズサイズ(mm)130 動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
用途部品の組立て・検査。 倍率(倍)5 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番405-2234 セット内容ピンセット 材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304 厚さ(mm)29(収納時) 全長(mm)116 質量(g)20 電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属) 縦(mm)116 横(mm)37
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。 AC100V用アダプター付。
倍率5倍 レンズ径(Φmm)53.5 クランプ2インチクランプ 作業距離(mm)レンズからの作業距離:約65mm
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷