「倍率(倍)」から絞り込む
3(8)
6(10)
7(20)
8(99)
10(98)
12
16(8)
18(4)
21(5)
30(7)
倍率(倍)をもっと見る
ドームやアリーナなど大きな会場でのコンサートやスポーツ観戦など様々なシーンで活躍するでしょう。
折りたたむと大変コンパクトになり、カバンに入れて気軽に持ち運びできます。
寸法(mm)116×44×67
質量(g)249
倍率12倍
最短合焦距離4m
対物レンズ有効径(mm)25
1000m先の視野(m)100.4
アイレリーフ(mm)8
実視界(°)5.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
小型・軽量で操作性に優れ、携帯に便利な双眼鏡。ニコン独自の光学系により、明るくシャープな見え味を実現。コンサート、スポーツ観戦や旅行、バードウォッチングまで幅広く活躍します。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現。大きなピントリングの採用により、ピント合わせの操作性が向上。ボディは軽量かつ耐久性のあるカーボンファイバー入りプラスチック素材。
付属品目当てL ACV、目当てR ACU、接眼キャップ ECS、トラベライトV ケース CBM
質量(g)275
倍率(倍)12
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離4m
対物レンズ有効径(mm)25
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×118×54
1000m先の視野(m)73
明るさ4.4
ひとみ径(Φmm)2.1
アイレリーフ(mm)11.1
実視界(°)4.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品ケース、ストラップ
材質本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)、レンズ(マルチコート)
幅(mm)目:31.5~74
質量(g)259
倍率12倍
本体サイズ(mm)115×40×110
最短合焦距離4m
対物レンズ有効径(mm)24
1000m先の視野(m)97.8
明るさ4
ひとみ径(Φmm)2
アイレリーフ(mm)8
実視界(°)5.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。
H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。
付属品ネックストラップ/ミニトートケース
電源単4電池×2(モニタ電池付属)
明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。見掛視界56.2°の見やすく快適な視界。従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、オールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。ご使用シーンに合わせて。双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。 12×42(12倍)は、湖・干潟でのバードウオッチング、スポーツ観戦などに最適です。その他の特長。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)
付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ
質量(g)約640
倍率(倍)12
眼幅調整範囲(mm)56-72
最短合焦距離約2.5m
対物レンズ有効径(mm)42
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×54
1000m先の視野(m)89
明るさ12.3
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)15.1
実視界(°)5.1
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
電源をオンにするだけで手振れ補正機能が働き、手振れに煩わされることなく対象物を鮮明に観察する事が可能な防振双眼鏡です。
防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得る事が可能です。
IPX7の完全防水仕様なので、コンサ-ト、ライブ鑑賞ははもちろん、スポ-ツ観戦や天体観測、バードウォッチングなどのやがいかつどうまで安心してお使いいただけます。
仕様ダハプリズム
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス
寸法(mm)180×120×70
質量(g)600
倍率(倍)12
コーティングフルマルチコ-ト
最短合焦距離4m
対物レンズ有効径(mm)42
視界範囲(mm)66000(1000m先)
明るさ12.3
防水性完全防水
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)17
実視界(°)3.8
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。
仕様Bak4ダハプリズム
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス
寸法(mm)146×149×60
質量(g)885
倍率(倍)12
コーティングフルマルチコ-ト
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)50
視界範囲(mm)87500(1000m先)
明るさ17.3
防水性完全防水
ひとみ径(Φmm)4.16
アイレリーフ(mm)16
実視界(°)5
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
高倍率12倍の強力防振機能とコンパクトボディを両立した防振双眼鏡。マルチなシーンでクリアな視界を提供。±3°の防振機能を小型ボディに搭載。高倍率を活かしより遠くのものをブレなく鮮明に捉えることができます。小型かつ軽量ボディで携帯しやすく、コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで使用可能。ホールド不要の防振機能ON/OFFスイッチ採用で長時間の使用でも疲れません。防振なしでは手振れで使いづらい12倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。
倍率(倍)12
対物レンズ有効径(mm)28
明るさ5.4
実視界(°)4.2
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.3
アイレリーフ(mm)16.5
最短合焦距離3.5m
眼幅調整範囲(mm)56-70
質量(g)485(電池含まず)
寸法(mm)148×109×74(拡張時)
付属品接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池(CR2)×1本
バッテリーCR2×1
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。手の小さな方でも持ちやすく長時間の使用を想定して設計された軽量でコンパクトなモデルです。
仕様見掛視界:53.4°
材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂
寸法(mm)眼幅:54~74、眼幅最大時:135×50×120
質量(g)409
角度(°)防振角:±3
倍率12倍
コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート
最短合焦距離2.7m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)83.8
明るさ3.2
ひとみ径(Φmm)1.8
アイレリーフ(mm)11
実視界(°)4.8
1個
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
付属品ケース、ストラップ、レンズクロス
材質ABS樹脂、ラバー、光学ガラスレンズ
寸法(mm)134(W)×43(D)×120(H)
質量(g)275
倍率(倍)12
最短合焦距離6m
対物レンズ有効径(mm)32
1000m先の視野(m)96
明るさ6.25
実視界(°)5.5
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたスタイリッシュなデザイン
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
眼幅調整範囲(mm)58.5~72
RoHS指令(10物質対応)対応
高倍率ながらコンパクト、明るい視野の12倍。
高い手ブレ補正効果と小型・軽量化を両立。
幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。
連続約9時間※の手ブレ補正を実現。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
ホールディング性に優れた曲面デザイン。
ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。
最短合焦距離6m。
倍率12倍
仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°、接眼見口:ゴム愛冠(折り返し可能)
付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
型式プリズム双眼鏡
質量(g)660(電池別)
電源単3形乾電池×2本(バッテリーパックBP-B1使用可能)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)127×174×70
眼幅調整範囲(mm)55~75
視界実視界:5°(1000mに置ける視界87.5m)、見かけ視界:55.3°
最短合焦距離6m
対物レンズ有効径(mm)36
視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)
ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による
検知方式振動ジャイロセンサー(ピッチ・ヨーの2個)による
動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、 低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)
バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯
レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚(高視野型)
手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式
アイレリーフ(mm)14.5
射出瞳位置3.0mm
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
手にしっかりと収まるコンパクトなマッケンジーシリーズ。高度な光学システムにより、クラス最高の低照度性能を実現。透過率も高く、グレアも低減し高解像度を実現します。防水性のあるデザインは最も過酷な条件に耐えられるように設計されています。
質量(g)776
倍率12倍
眼幅調整範囲(mm)60~74
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)50
本体高さ(mm)166
入数1個
1000m先の視野(m)80
ひとみ径(Φmm)4
アイレリーフ(mm)12
実視界(°)4.6
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)12
対物レンズ有効径(mm)50
明るさ17.6
実視界(°)5.6
ひとみ径(Φmm)4.2
アイレリーフ(mm)11
最短合焦距離約9m
視野1000mにおける:98m
質量(g)約7860
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)162×199×66
付属品ケース、ストラップ
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
倍率12倍
仕様光学式手ブレ補正機構搭載
付属品ケース、ストラップ、 接眼レンズキャップ
サイズ127×174×70(H)mm
電源単3形乾電池×2本(別売)
最短合焦距離6m
1個
¥126,100
税込¥138,710
翌日出荷
倍率12倍
対物レンズ有効径(mm)30
材質プリズム:BaK4
実視界(°)4.2
視界見掛:50.4°(47.5°)、1000m先:73m
ひとみ径(Φmm)2.5
明るさ6.3
アイレリーフ(mm)12
至近距離(m)約5
目幅約35~70mm
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)12.3×6.7×4.3
質量(g)273
コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
特性防水
保証期間5年
仕様ダハプリズム
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
BX(R)-2 Alpine(R) HD 双眼鏡は、明るい像、手になじむ快適なフィット感、衝撃に耐えられる堅牢性、これらすべてをすべて満たし、あらゆるシーンに最適な双眼鏡です。高度な光学システムを備えたこの双眼鏡は、透過率も高くグレアを軽減し、高解像度と明瞭さを提供します。
質量(g)858
倍率12倍
眼幅調整範囲(mm)60~78
最短合焦距離2.8m
対物レンズ有効径(mm)52
本体高さ(mm)168
入数1個
1000m先の視野(m)87
ひとみ径(Φmm)5
アイレリーフ(mm)15
実視界(°)4.3
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- 双眼鏡
- 単眼鏡
- 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。