絞り込み
倍率(倍)
- 5
- 2(1)
- 2.8(2)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4(4)
- 4.2(2)
- 5.3(1)
- 6(7)
- 7(2)
- 8(10)
- 10(3)
- 17.6(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 48(1)
- 60(1)
ブランド
- Bushnell(ブッシュネル)(1)
- ツァイス(ZEISS)(1)

エクイノクスX650
Bushnell(ブッシュネル)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷最大暗視造影距離約200mです。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。3倍デジタルズームです。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。330g軽量コンパクトボディです。連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)。内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書トラスコ品番522-0389倍率(倍)5レンズサイズ(mm)32
スモールテレスコープ MoniQuick5×10
ツァイス(ZEISS)¥53,980税込¥59,3781個欠品中胸ポケットにピッタリ。万年筆サイズのスモールテレスコープ。対物側から覗くと5倍の簡易ルーペに早変わり。質量(g)23寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×113倍率(倍)5視界100m(1000m先)、29°(見かけ)最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)10防水性防沫ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)16.5