絞り込み
倍率(倍)
  • 5
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 6(16)
  • 7(20)
  • 8(106)
  • 10(99)
  • 12(25)
  • 15(7)
  • 16(11)
  • 20(12)
  • 21(6)
  • 25(13)
  • 27~200(7)
  • 30(11)
  • 35~250(7)
  • 52(7)
  • 100(6)
  • 120(10)
  • 160~1350(7)
  • 205~1700(7)
対物レンズ有効径(mm)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
質量(g)
  • 220(1)
  • 245(1)
  • 572(1)
ブランド
  • SIGHTRON(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • Bushnell(ブッシュネル)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ツァイス(ZEISS)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双眼鏡 SAFARI 5倍21 SIGHTRON

    双眼鏡 SAFARI 5倍21

    SIGHTRON
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    双眼鏡自体が手のひらサイズでコンパクトなため、持ち運びに便利です。重さも約220gと軽量なため、ハイキングや旅行の際にもお気軽にお持ちいただけます。 全面マルチコーティングの採用によりレンズ面での反射を抑え、光の透過率を高めることで明るい視野を実現。観劇やコンサート鑑賞はもちろん、天体観測にもお使いいただけます。また実視界が10.5°と広く、スポーツ観戦や野鳥の観察などにもおすすめです。 16.5mmのアイレリーフ採用で、眼鏡使用時でもツイストアップ見口を引き出さずにご使用いただくと、眼鏡不使用時と変わらない広い視野でご覧いただけます。また、倍率が5倍なのでブレにくく、長時間のご使用でも快適にご使用いただけます。
    付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス仕様プリズム:ポロタイプ(BaK4)寸法(mm)80×115×50質量(g)220倍率(倍)5視界1000m先:184m最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)21フォーカスセンタ-フォ-カス明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16.5実視界(°)10.5
  • ナイトビジョン ブロードウォッチ

    ナイトビジョン

    ブロードウォッチ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
    用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視幅(mm)160高さ(mm)60質量(g)205奥行(mm)50倍率(倍)5電源(DC-V)5/1A(USB電源)ズーム5倍(デジタルズーム)解像度写真:10MP動画:1080PLCD仕様1.6インチ音声録音無しバッテリー容量(mAh)3800再生時機能あり防水保護等級IP54相当遠赤外線機能照射:7段階
  • デジタルゴルフスコープ Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルゴルフスコープ

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。 また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。 ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。
    付属品ケース、ストラップ仕様距離測定スケール(yd):45~930電源CR2032×2個(モニター用電池付属)倍率5倍本体質量(g)78対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)131本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39
  • APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    抜けのいいクリアな視界のコンパクトポロ双眼鏡。すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。ワンランク上の見え味で、観劇をもっと楽しくします!
    材質本体ボディ:アルミダイカスト、本体カバー,転輪ラバー:ABS、目当てラバー:PVC寸法(mm)110×50×80質量(g)245倍率(倍)5眼幅調整範囲(mm)56~73コーティングフルマルチコート最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)178.5明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)16実視界(°)10.2
  • SIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ SIGHTRON

    SIGHTRON 広視野双眼鏡 SⅠ525SWAⅡ

    SIGHTRON
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    実視界15°という驚異のワイドアングルを実現したコンパクト5倍双眼鏡。実視界15°の驚異の広視野(見掛視界:66.7°)を実現。全面マルチコートを施し、抜群の明るさを確保しています。大型ピントリングは操作性に優れ、手袋着用時でも快適にお使いいただけます。対物レンズ部に防塵用平面ガラスを採用しています。最短合焦距離は2mで、室内など近距離の使用も可能となります。ホールディングが良いコンパクトボディとなります。手になじむエラストマー外装を採用しています。眼鏡使用時にも使いやすいツイストアップ見口を採用しています。
    仕様プリズム:ダハプリズム寸法(mm)118×50×132質量(g)572倍率5倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)25明るさ23ひとみ径(Φmm)4.8アイレリーフ(mm)13.8実視界(°)15
  • エクイノクスX650 Bushnell(ブッシュネル)

    エクイノクスX650

    Bushnell(ブッシュネル)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    最大暗視造影距離約200mです。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。3倍デジタルズームです。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。330g軽量コンパクトボディです。連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)。内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。
    付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書トラスコ品番522-0389倍率(倍)5レンズサイズ(mm)32
  • スモールテレスコープ MoniQuick5×10 ツァイス(ZEISS)

    スモールテレスコープ MoniQuick5×10

    ツァイス(ZEISS)
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    胸ポケットにピッタリ。万年筆サイズのスモールテレスコープ。対物側から覗くと5倍の簡易ルーペに早変わり。
    質量(g)23寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×113倍率(倍)5視界100m(1000m先)、29°(見かけ)最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)10防水性防沫ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)16.5
単眼鏡/双眼鏡