倍率10-20倍の単眼鏡です。高性能なBaK4プリズムを採用、IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
付属品ケース、クロス、ストラップ
材質プリズム:BaK4
寸法(mm)188×81
質量(g)493
倍率(倍)10~20
直径(mm)接眼レンズ:21
1000m先の視野(m)視界:75-52
焦点距離2m~
径(mm)対物レンズ:50、瞳径:5~2.5
実視界(°)4.3~3
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
手持ち高倍率観察に対応するために設計された最上級の双眼鏡。電源を使わないZEISS独自の機械式イメージスタビライザーを内蔵しています。ボタンを押すことで作動するイメージスタビライザーが手振れをを抑制し、三脚を使用した時と同じディテールの高解像を実現。遥か遠くの鳥や自然の観察でも納得できる性能で、大口径60mmレンズとポロプリズムシステムが非常に明るい像を映し出します。高度な性能は国際宇宙ステーション(ISS)でも実証済みです。
付属品アルミケース
質量(g)1660
寸法(幅W×高さH)(mm)161×275
倍率(倍)20
視界52m(1000m先)
最短合焦距離14m
対物レンズ有効径(mm)60
防水性防沫
ひとみ径(Φmm)3
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- 双眼鏡
- 単眼鏡
- 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。