絞り込み
倍率(倍)
  • 11
  • 2.8~79(4)
  • 12(5)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 27~200(7)
  • 35~250(7)
  • 50(4)
  • 52(7)
  • 57(6)
  • 100(5)
  • 105~755(3)
  • 110(7)
  • 120(10)
  • 160~1350(7)
  • 190(7)
  • 205~1700(7)
  • 250(4)
  • 380(10)
  • 570(5)
ブランド
  • ホーザン(9)
  • クリアー光学(1)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)倍率1.7~11(0.8~5.3)作動距離(mm)660~100有効視野(mm)309×173~45×25取扱説明書(0.16MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)倍率1.7~11(0.8~5.3)作動距離(mm)660~100有効視野(mm)309×173~45×25取扱説明書(0.16MB)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサコネクタ出力:HDMI静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB)フレームレート最大60fps寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷
コネクタ出力:HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサフレームレート最大60fps動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
大きなワークに対応。
倍率4.1~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数最大1920×1080(200万画素)作動距離(mm)265~100視野127×71~45×25mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
159,800税込175,780
1セット
7日以内出荷
大きなワークに対応。
倍率4.1~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数最大1920×1080(200万画素)作動距離(mm)265~100視野127×71~45×25mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
149,800税込164,780
1セット
7日以内出荷
低倍率に対応したモデル。
倍率5.4~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-703 LEDライト寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185有効画素数最大1920×1080(200万画素)作動距離(mm)205~100視野97×54~45×25mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
低倍率に対応したモデル。
倍率5.4~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(4点)L-851 フルHDカメラ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185有効画素数最大1920×1080(200万画素)作動距離(mm)205~100視野97×54~45×25mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
99,980税込109,978
1セット
7日以内出荷
広い視野が必要な方に最適。
倍率2.7~11×(1.3~5.3×) ※24インチモニター使用時 ( )はL-859使用時セット内容(3点)L-851 フルHDカメラ/L-600-12 レンズ/L-505 マグネットベース有効画素数1920×1080(200万画素)作動距離(mm)400~100視野192×108~45×25mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
ギャラリースコープ I.L.K(池田レンズ工業)ギャラリースコープI.L.K(池田レンズ工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
ギャラリースコープ クリアー光学ギャラリースコープクリアー光学(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。
タイプギャラリースコープ材質(レンズ)光学ガラス(フルマルチコート)

単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります

単眼鏡/双眼鏡その他関連用品