曜日別特売

コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210

コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 - MIZAR(ミザールテック)コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 - MIZAR(ミザールテック)コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 - MIZAR(ミザールテック)コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 - MIZAR(ミザールテック)コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 - MIZAR(ミザールテック)コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 - MIZAR(ミザールテック)コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 - MIZAR(ミザールテック)コンパクト双眼鏡 10倍 SB-210 - MIZAR(ミザールテック)

輝かしい光沢が美しい、グラデーションカラーの10倍コンパクト双眼鏡です。
マルチコート仕様でシャープで明るい像が楽しめます。

付属品
ケース、ストラップ、レンズクロス
寸法(mm)
82×114×40
質量(g)
150
倍率(倍)
10
レンズ
マルチコート
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
4.3
ひとみ径(Φmm)
2.1
アイレリーフ(mm)
6
至近距離(m)
2
実視界(°)
6
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SB-210BL 7797144677971446SB-210BL
¥7,800
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
SB-210OR 7797148977971489SB-210OR
¥7,800
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする