絞り込み
直流電流(A)
- 10
- その他(1)
- 最大0.05(1)
- 最大0.1(2)
- 最大0.2(3)
- 最大0.4(7)
- 最大0.6(2)
- 最大0.61(1)
- 最大1(1)
- 最大3(15)
- 最大10(84)
- 最大11(1)
- 最大15(2)
- 最大20(3)
- 最大60(1)
- 最大100(3)
- 最大120(1)
ブランド
- GW INSTEK(1)
電源
- AC電源(1)
交流電圧(V)
- 最大750(1)
直流電圧(V)
- 最大1000(1)
交流電流(A)
- 最大2(1)
最大2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「直流電流(A)」から絞り込む
最大0.1(2)
最大0.2(3)
最大0.4(7)
最大0.6(2)
最大3(15)
最大10(84)
最大15(2)
最大20(3)
最大100(3)
最大120(1)

デジタルマルチメータ
GW INSTEK¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷5 1/2桁表示:239,999カウント デュアルディスプレイ。4.3インチカラーTFT液晶。DCV基本確度:0.012%。自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。12種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度※、キャパシタンス。真の実効値(AC、AC+DC)。デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。豊富な演算機能:最大値/最小値、REL/REL#、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。デュアルモード(標準比較モードとユーザー定義モード)に対応したデジタルI/O。標準インタフェース:RS-232C、USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60電源AC電源消費電力最大消費電力 : 30VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースRS-232C、 USB (USBCDC & USBTMC)、 Digital I/Oディスプレイ4.3インチTFT カラー液晶 (480×272)直流電流(DCA)10交流電流(ACA)2直流電圧(DCV)0~1000交流電圧(ACV)0~750RoHS指令(10物質対応)対応