200/600、精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度)・6.000 ~1000 , 4レンジ, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz基本確度 40 - 500 Hz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt.・6~1000、4レンジ、周波数特性:40Hz~1kHz<br>基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)・-・レンジ:2/20/200/600、分解能:1m/10m/100m/1・レンジ:200、600、分解能:0.1、1・最大400・最大500・最大600・最大690・最大750・最大1000
6.000 A/10.00 A, 2レンジ,基本確度 40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.・10.00 ~1000 , 7レンジ, 基本確度 40 - 1 kHz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt.・600μ~10 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)・600μ~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)・その他・最大0.4・最大0.6・最大3・最大10・最大11・最大15・最大20・最大60・最大100・最大120・最大400・最大1000