デジタルテスタ :「表示器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)50~1M 温度(℃)-20~300 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.39MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M 温度(℃)-50~1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52 表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント 周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池) サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管 デューティー比0~100% 許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 関連資料単品カタログ(0.39MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。基準値から測定値の差(相対値)を表示します。安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)50~1M 温度(℃)-20~300 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.34MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器デジタルマルチメータ
エコ商品
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度 周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt 交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz] 使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分) 直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt DUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz] ダイオードテスト開放電圧:<3.0V 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40 キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF) 導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります