仕様インジケータタイプ 磁場, 電圧磁気感度 ±10mTバッテリタイプ 9 V可聴音 あり電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V寸法 32 22 202mm重量 150g高さ 202mm長さ 32mm最大検出電圧 600V ac動作温度 Max +50℃最小検出電圧 100V acMartindale TEK 200 非接触電圧および磁場検出器. 非接触電圧検出器で、磁場を検出する Ability to detect magnetic field TEK200 には警報音とセルフテスト機能があります。Durable 設計でスマートなデザインで、検出器は最高 2000m の高度で動作します。 永久磁石に適しており、成形機の巻線の極性を示すために、磁気感度は 10m です。空気および油圧制御装置のソレノイドバルブの動作を示し、さまざまな制御装置のリレーまたはソレノイドをテストします。. 特長と利点:. 100 600 の AC 電圧を検出します 電界を検出します 独立した証明ユニットが不要になります セルフテスト 磁場の極性を表示します PP3 バッテリ搭載 RS 品番 394-9059 394-9059 ). 磁界センサーと検出器はどのように機能するか?. 磁場センサは、磁場中の方向、強さ、流束などの変化を検出することができます。磁場検出器は、ユニポーラ、バイポーラ、電磁などの磁場を検出できます。これには多くのタイプのテクノロジーが使用されており、それぞれに異なるアプローチがあります。一部は抵抗を記録し、一部は磁気材料を囲むコイルを備えている、もう一つはパラメータの fluxing セットを通って動く内部磁石によって基づく応答に対して分野を測定する。一部のデバイスにはスイッチが含まれています。たとえば、スイッチの状態がオープンからクローズに変更されると、磁場が検出されます。最も一般的に知られている技術は、 Fluxgate Hall Effect Magnetoresistar Magnetic Oinection 、および Squid です。 超伝導量子干渉デバイス )
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
仕様最大電圧 = 600V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600 VIP評価 = IP54寸法 = 205 x 67 x 27mm重量 = 130g高さ = 27mm長さ = 205mm動作温度 Max = +55℃幅 = 67mmBS EN61243-3: 2010. 安全電圧インジケータ(ヒューズなし)、VI13800. Martindale VI13800はMartindale VI3700と同一で、VI3800にヒューズがない点のみが異なります。 これは、2013年5月に有効になるBS EN61243-3: 2010に準拠するためです。 この基準では、2極電圧インジケータでのヒューズ使用が禁止されています。 VI13800の安全特性には、伸縮可能プロッド、異なる色のケーブル(破損したケーブルがすぐにわかる)、リードが破損した場合に電流を制限するための両端のインピーダンスなどがあります。. 600 VまでのDC及びAC電圧テスト 自動AC/DC検出 高輝度LED表示 バッテリなしのフル電圧表示機能 プローブ内の保護抵抗器で、ケーブルが破損した場合に電流を制限 人間工学に基づく頑丈なハウジング 伸縮可能シュラウド GS38及びBE EN61243-3: 2010に完全準拠 測定カテゴリCAT IV 600 V、CAT III 1000 V
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。