23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(191件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ミニマグネットホルダ台 モノタロウミニマグネットホルダ台モノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])400[40]取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mmマグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35質量(kg)0.213材質ネオジム磁石
αマグネットホルダ台 TRUSCOαマグネットホルダ台TRUSCO(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)50×117×52
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])800[80]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0マグネット部寸法(mm)50×58×55
ミニマグネットホルダ台 杉原産業ミニマグネットホルダ台杉原産業
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
マグネットスイッチ SUSナット付 FSC藤原産業マグネットスイッチ SUSナット付FSC藤原産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトで高磁力の切替式マグネットホルダー台です。ステンレス製M8接続ネジを採用し、繰り返しの取り外しにも強い頑丈な構造です。吸着面はV溝形状で、パイプや丸棒などの曲面にも安定して取り付けできます。また、切替スイッチの反対側の面も吸着可能で、幅広い用途にお使いいただけます。
質量(kg)1取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 ネジ深さ7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形) カネテックマグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)カネテック(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック
6,998税込7,698
1台
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1000[100]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3マグネット部寸法(mm)50×73×55
マグネットホルダ台 SK(新潟精機)マグネットホルダ台SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7198質量(kg)1.8マグネット部寸法(mm)50×120×52
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック
11,980税込13,178
1台
欠品中
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1300[130]取付ねじ穴サイズM10×1.25深7トラスコ品番406-4071質量(kg)2.0マグネット部寸法(mm)50×117×55
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)70×70×80トラスコ品番107-7180取付ねじ穴サイズM12×1.75深11吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業ネオジムマグネットホルダ台杉原産業
9,198税込10,118
1台
当日出荷から10日以内出荷
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42取付ねじ(並目)M8×1.25ねじ深さ(mm)7
マグキューブ S SUZUKID(スズキッド)マグキューブ SSUZUKID(スズキッド)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズS吸着力(N)800本体質量(g)1000取付ねじ穴サイズM8×1.25
ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業ネオジムマグネットホルダ台杉原産業
7,498税込8,248
1台
当日出荷
最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)190奥行(mm)30吸着力(N)200取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)6
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。質量(kg)1.2仕様防水構造トラスコ品番406-4097取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73
薄型マグネットホルダ台 SK(新潟精機)薄型マグネットホルダ台SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
マグキューブ M SUZUKID(スズキッド)マグキューブ MSUZUKID(スズキッド)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズM吸着力(N)1000本体質量(g)1300取付ねじ穴サイズM8×1.25
マグキューブ L SUZUKID(スズキッド)マグキューブ LSUZUKID(スズキッド)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズL吸着力(N)1300本体質量(g)2000取付ねじ穴サイズM10×1.25
マグキューブ ミニ SUZUKID(スズキッド)マグキューブ ミニSUZUKID(スズキッド)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズミニ吸着力(N)300本体質量(g)200取付ねじ穴サイズM5×0.8
ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業ネオジムマグネットホルダ台杉原産業
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42質量(g)480奥行(mm)42吸着力(N)400取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)7

マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットホルダ台