絞り込み
吸着力
- 600N
- 65N(1)
- 200N(2)
- 250N(2)
- 300N(2)
- 400N(3)
- 800N(8)
- 1000N(6)
- 1200N(1)
- 1250N(1)
- 1300N(6)
- 1500N(2)
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(1)
ブランド
- カネテック(2)
「吸着力」から絞り込む
200N(2)
250N(2)
300N(2)
400N(3)
600N
800N(8)
1000N(6)
1250N(1)
1300N(6)
1500N(2)

マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)
カネテック(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。仕様吸着面:底面(V形)
マグネットホルダ台
カネテック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。仕様防水構造トラスコ品番406-4097質量(kg)1.2取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品