絞り込み
吸着力
- 200N
- 65N(1)
- 250N(2)
- 300N(2)
- 400N(3)
- 600N(2)
- 800N(8)
- 1000N(6)
- 1200N(1)
- 1250N(1)
- 1300N(6)
- 1500N(2)
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(1)
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
- 杉原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「吸着力」から絞り込む
200N
250N(2)
300N(2)
400N(3)
600N(2)
800N(8)
1000N(6)
1250N(1)
1300N(6)
1500N(2)

薄型マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムマグネットホルダ台
杉原産業¥7,498税込¥8,2481台当日出荷最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)190奥行(mm)30吸着力(N)200取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)6
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品