19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
50(10)
75(12)
100(17)
125(6)
150(19)
200
250(10)
300(18)
500(7)
1000(6)
呼び寸法(mm)をもっと見る
平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。 台の長さ(mm)170 厚さ(mm)1.49 幅(mm)40 台の幅(mm)42 仕様両面にミリ目盛付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平形スコヤー
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。 種類厚形スコヤ
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類平型スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平型スコヤー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
RoHS
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SK(新潟精機)目盛付平形スコヤ
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

竿長×台長(mm)200×130 厚さ(mm)18 幅(mm)28 トラスコ品番838-1011 質量(kg)1.2 呼び寸法(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.004
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

竿長×台長(mm)200×130 厚さ(mm)15 幅(mm)32 トラスコ品番838-0984 質量(kg)1.4 呼び寸法(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.004
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 200mm
RoHS
竿長×台長(mm)200×130 厚さ(mm)10 長片の幅(mm)35 トラスコ品番838-1062 質量(kg)1 呼び寸法(mm)200 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.004
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。 種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品 材質S50C 種類平型スコヤー
1台
33,980 税込37,378
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所厚形平スコヤー
精度はJIS規定の1級です。厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。全サイズとも焼入品です。
形状厚形平型 種類平スコヤー
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)平形スコヤ(2級)
1台
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります