10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
50
75(12)
100(17)
125(6)
150(19)
200(19)
250(10)
300(18)
500(7)
1000(6)
呼び寸法(mm)をもっと見る
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平形スコヤー
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼 規格JIS B 7526(寸法精度) 仕上非焼入・研磨仕上
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平型スコヤー
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
RoHS
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニセイキ厚口基準スコヤー 50mm
RoHS
竿長×台長(mm)50×40 厚さ(mm)12 幅(mm)15 トラスコ品番838-0988 質量(kg)0.25 呼び寸法(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0025
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 50mm
RoHS
竿長×台長(mm)50×40 厚さ(mm)5 長片の幅(mm)18 トラスコ品番838-1065 質量(kg)0.12 呼び寸法(mm)50 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0025
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。 種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品 材質S50C 種類平型スコヤー
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります